Prix : 259,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® by Global Industrial™ Tractor Style Tabouret avec anneau de pied chromé - Base en nylon - Noir
Ce tabouret tracteur est fabriqué avec du polyuréthane noir résistant au sol résistant au sol, ce qui le rend suffisamment propre et durable pour s’adapter à la plupart des environnements. Les ajustements pneumatiques sur ce tabouret permettent aux utilisateurs de changer sans effort la hauteur du siège à n’importe où de 21 à 29 « de haut. Il a un anneau de pied chromé de 18 " de diamètre qui est réglable de sorte que l’utilisateur peut atteindre le confort ultime et le soutien des jambes. La base en fibre de verre renforcée en nylon est incroyablement robuste et dispose de roulettes roulantes qui fournissent la mobilité et la stabilité. Nos tabourets tracteurs en polyuréthane conviennent parfaitement à la plupart des milieux, mais sont spécialement conçus pour les espaces éducatifs, de bureau et industriels.
Caractéristiques :
Ce tabouret tracteur est fabriqué avec du polyuréthane noir résistant au sol résistant au sol, ce qui le rend suffisamment propre et durable pour s’adapter à la plupart des environnements. Les ajustements pneumatiques sur ce tabouret permettent aux utilisateurs de changer sans effort la hauteur du siège à n’importe où de 21 à 29 « de haut. Il a un anneau de pied chromé de 18 " de diamètre qui est réglable de sorte que l’utilisateur peut atteindre le confort ultime et le soutien des jambes. La base en fibre de verre renforcée en nylon est incroyablement robuste et dispose de roulettes roulantes qui fournissent la mobilité et la stabilité. Nos tabourets tracteurs en polyuréthane conviennent parfaitement à la plupart des milieux, mais sont spécialement conçus pour les espaces éducatifs, de bureau et industriels.
Caractéristiques :
- Hauteur de selle : 21"- 29"
- Chrome 18"W Foot Ring
- Dimensions du siège : 17" W x 14" P
- Base: 25" Nylon Base
- Capacité de poids : 300lbs
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Plage de hauteur d’assise 21 - 29 pouces
- Hauteur maximale du siège 29 in (73,66 cm)
- Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Hauteur du siège 21 - 29 pouces
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur minimale du siège 21 in (53,34 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Siège pivotant Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Tabouret tracteur
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dos-nu
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant B2385437
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie 15 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Table utilitaire - 48 x 30 - Noyer
Article nº : 695747WN
Pas encore évalué
445,95 $
769,00 $
859,00 $
Interion® Tabouret tracteur en polyuréthane avec anneau de pied - Noir w/ Black Base
259,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires