Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Ajoutez une touche moderne et contemporaine à n’importe quelle pièce avec ce tabouret de travail pneumatique élégant en acier inoxydable acier chromé de la puissance industrielle et accentués par un robuste, facile à nettoyer le dessus de siège en acier inoxydable brosse. Le pneumatique action 14" diamètre inox siège pivote 360 degrés et d’une hauteur de 25-1/2" s’adapte à 29-3/4". NSF certifié pour un usage commercial, ce tabouret de travail durables est équipé d’un robuste 1-pouces en pieds en acier chromé diamètre (diamètre 19" de base). Montage facile sans outils requis. Idéal pour une utilisation dans les cuisines, restaurants, bureaux, laboratoires, entrepôts, salles de courrier, centres de travail et grottes de l’homme.
Poids &Dimensions
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
- Plage de hauteur d’assise 25-1/2 - 29-3/4 po
- Hauteur maximale du siège 29-3/4 po (75,57 cm)
- Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du siège 25-1/2 - 29-3/4 po
- Base Base d’araignée
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur minimale du siège 25-1/2 po (64,77 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Diamètre de la base 19 in (48,26 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Siège pivotant Oui
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Argent
- Type Magasiner les tabourets
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Acier inoxydable
- Description Tabouret de travail pneumatique w / siège pivotant 360°
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Seville Classics
- Type de dossier Dos-nu
- Numéro de référence du fabricant WEB540
- Couleur Argent
- Matériau de cadre Acier inoxydable
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Adam Osmun (en)
Date de : Septembre 23, 2019
-
Reviewer : STEVE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce tabouret répondait à tous nos besoins dans la pièce où ils sont utilisés. Il permet au membre de l’équipe de prendre la charge hors de leurs pieds tout en les empêchant de se pencher et de s’incliner en arrière dans un tabouret avec un dos qui les aide avec leur posture et moins de probabilité d’eux se détendre. -
Reviewer : CAROLYN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grand tabouret, global est une bonne compagnie, serait certainement et ont fait des affaires avec eux à nouveau. -
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon rapport qualité prix et facile à construire -
Reviewer : Kathy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Tabouret moderne à un prix raisonnable pour la cuisine améliorée -
Reviewer : Kay
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Aimez les regards des tabourets et les ajustements de hauteur. Était exactement ce que nous recherchions. Semblent être très robustes et j’espère que tiendra à l’utilisation. -
Reviewer : Tchad
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai acheté 3 tabourets. Ils sont venus emballés bien et assemblés très facile. -
Reviewer : George
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
juste ce que nous rechercherais.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 30"W, Gris
Article nº : 238328
Pas encore évalué
734,00 $
Tabouret industriel – acier inoxydable
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires