Prix : 189,95 $
Les clients ont également été consultés
Assise en multiplis galbées qui tourne 360° et s’adapte facilement à partir de 20" à 25". Réglable 13-3/4" W x 6 « H back et 15 » W x 13-3/4" siège moulant cascade D avec bague de pied soulage la pression et réduit la fatigue dos inférieur. Épais, armature en acier tubulaire. Gray cuit fini en émail. Facilité de montage. Garantie limitée de 1 ans. La marque est Interion® Par Global Industrial
Poids &Dimensions
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
- Hauteur du dos 6 in (15,24 cm)
- Plage de hauteur d’assise 20 - 25 pouces
- Hauteur maximale du siège 25 in (63,5 cm)
- Largeur du siège 15 in (38,1 cm)
- Hauteur du siège 20 - 25 pouces
- Largeur arrière 13-3/4 po (34,93 cm)
- Base Base d’araignée
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur minimale du siège 20 in (50,8 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Naturel
- Type Magasiner les tabourets
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Bois
- Collection Traditionnel
- Famille de couleurs d’image Gris
- Description Tabouret d’atelier de menuiserie
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Lombaires
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 240150
- Couleur Naturel
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Joern T.
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Bob
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Dans l’ensemble, les selles de magasin semble bien construit. Très facile à monter hors de la boîte. Reçu en temps opportun. Je n’achèteraient encore ? Oui. -
Reviewer : Lisa
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
bon petit tabouret de magasin. aspect confortable, seule critique est que le siège est très lisse et peut vous faire sentir comme votre glissement hors de lui. -
Reviewer : Martin
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le produit (selles boutique) est un excellent produit. Livraison a été rapide, et les selles sont solides. -
Reviewer : SONJA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bonne qualité, robuste -
Reviewer : Ed
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je suis un étudiant en guitare jazz et ce tabouret fonctionne assez bien pour les séances d’essais de guitare long. Il était facile de mettre sur pied, demeurent en place et est confortable. Le repos arrière est un peu debout et je me prépare à plier en fait environ 5 degrés en arrière cependant, même si je ne modifiez pas le dos, les selles sont certainement assez confortable à utiliser comme-est. -
Reviewer : José
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Tabouret de haute qualité, reçu le lendemain j’ai passé la commande et j’ai eu la livraison gratuite. -
Reviewer : Timothy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons acheté sept de ces chaises et étaient bien emballés, facile à monter et très robuste. La finition sur le bois était plus agréable que je m’attends pour le prix. -
Reviewer : Tom
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit d’un très bon produit fonctionne à partir de matériaux à la facilité d’utilisation. Regarda d’autres et ce fit la nécessité parfaitement un bon prix. Un grand fauteuil avec un look rétro. -
Reviewer : sumo
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce fauteuil est un clin d’oeil à mettre sur pied et est une grande valeur pour le prix. Il s’adapte en douceur et semble vraiment bon
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Deux éléments : 1. j’ai acheté cette chaise et j’aimerais bien qu’il soit un peu plus haut (ça sonnait bien haut dans les spécifications). Est il un jeu de roulettes que je peux acheter pour augmenter la hauteur ? 2. mon dos de chaise ne ressemble pas du tout à celui dans les photos. Peut-être que les ressorts sont faibles, mais il ressemble à une disquette bobble-head. Ce que je peux faire ?
Question posée par : Tom E, 08 et 2012 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 08, 2012
Cette chaise n’est pas offert avec roulettes.
-
Interion® Shop Stool - Bois - Naturel
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires