Prix : 299,95 $
Ce tabouret de rédaction de mailles industrielles interion® par le monde est parfait pour le bureau, l’entrepôt, la zone de formation et plus encore. La conception ergonomique avec le dos en maille de nylon est conforme au corps pour un confort frais, ventilé et de soutien. 16-1/2"H x 17-3/4"W dossier de finition en plastique assure une durabilité durable. Rédaction des selles soutien lombaire intégré offre plus de confort arrière. Le dos est réglable en hauteur de 1-1/2 pouces. Base en polypropylène de cinq pales avec tapis roulettes roulettes 2" fournir mobilité facile. Facilité de montage. 2 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-3/16 po (63,98 cm)
- Profondeur 25-3/16 po (63,98 cm)
- Hauteur 37-7/16 à 49-5/8 in
- Largeur arrière 17-3/4 po (45,09 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur minimale du siège 25 in (63,5 cm)
- Diamètre de la base 25-3/16 po (63,98 cm)
- Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Plage de hauteur d’assise 25 - 35 pouces
- Hauteur maximale du siège 35 in (88,9 cm)
- Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du siège 25 - 35 pouces
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Rouge
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Tissu
- Collection Moderne
- Description Tabouret de dessin sans bras
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695645RD
- Caster Type Roues jumelées
- Couleur Rouge
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : SHARON
Date de : Avril 07, 2022
-
Reviewer : REBECCA
Date de : Avril 24, 2020
Votre commentaire :
J’aime tellement cette chaise que je me tiens à peine à ma maison fait bureau debout plus
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bureau hauteur debout Open Plan Interion® – 60 po l x 30 po P x 40 po H – Dessus charbon avec pattes noires
Article nº : 695604
Pas encore évalué
695,00 $
Interion® hauteur réglable Sit-Stand Desk Converter avec clavier pleine largeur
Article nº : 670167
Pas encore évalué
555,00 $
Kit d'anneau ® Stool Interion
Article nº : 917156
Pas encore évalué
62,95 $
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
20,00 $
Interion® Armless Mesh Drafting Stool - Tissu - Rouge
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange