Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Le dos en maille de nylon conformable permet un confort ventilé et favorable
✓ Réglage ergonomique du dos et de la hauteur du bras en T
Le tabouret de dessin Interion® est parfait pour les espaces de travail dans les bureaux, les entrepôts ou les installations. La conception ergonomique avec dos en maille de nylon est conforme au corps pour un confort frais, ventilé et favorable. Le dossier en plastique de 16-1/2 « H x 17-3/4 » W assure une durabilité durable. Rédaction des selles soutien lombaire intégré offre plus de confort arrière. Le dos est réglable en hauteur de 1-1/2 pouces. Les bras en T réglables en hauteur alignent correctement les bras et les poignets pour le travail de saisie de données. Armes a également régler latéralement. Base en polypropylène de cinq pales avec tapis roulettes roulettes 2" fournir mobilité facile. Facilité de montage. Garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-3/16 po (63,98 cm)
- Profondeur 25-3/16 po (63,98 cm)
- Hauteur 37-7/16 à 49-5/8 in
- Poids 41-7/8 lbs
- Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Plage de hauteur d’assise 25 - 35 pouces
- Hauteur maximale du siège 35 in (88,9 cm)
- Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du siège 25 - 35 pouces
- Largeur arrière 17-3/4 po (45,09 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur minimale du siège 25 in (63,5 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Diamètre de la base 25-3/16 po (63,98 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Marque Interion par Global Industrial
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Type de dossier Dossier moyen
- Collection Traditionnel
- Description Tabouret de dessinateur
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695262
- Caster Type Roues jumelées
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Rhea
Date de : Février 18, 2021
-
Reviewer : R
Date de : Janvier 01, 2021
Votre commentaire :
Président est très bien à tous égards; tout comme annoncé. Je souhaite seulement qu’il était 1-1/2 pouces plus bas -
Reviewer : Esaïe
Date de : Novembre 06, 2020
Votre commentaire :
Assez confortable, facile à mettre en place. Acheté à utiliser quand j’ai besoin d’une pause au bureau debout. -
Reviewer : JILL
Date de : Octobre 24, 2020
Votre commentaire :
Robuste, confortable et facile à ajuster. Roule en douceur et facilement. Facile à assembler et peut être assemblé sans les bras si vous préférez. -
Reviewer : JANE
Date de : Octobre 24, 2020
Votre commentaire :
très léger et facile à assembler. -
Reviewer : JEFF
Date de : Octobre 07, 2020
Votre commentaire :
J’AI ADORÉ L’ACHAT -
Reviewer : RICHARD
Date de : Octobre 02, 2020
Votre commentaire :
Robustes et confortables -
Reviewer : LOUIS
Date de : Septembre 12, 2020
Votre commentaire :
Grande chaise pour mon personnel du département de réception .... -
Reviewer : C
Date de : Septembre 03, 2020
Votre commentaire :
Le tabouret est un bon rapport qualité/prix. J’ai hâte de l’utiliser dans mon studio. -
Reviewer : Cassie
Date de : Août 21, 2020
Votre commentaire :
Ce tabouret est confortable et répond parfaitement à mes besoins.
Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.
-
La Chaire vise les bras ne doivent pas être fixé ? Je ne veux pas les accoudoirs.
Question posée par : Matt, 26, 2017 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Matt, vous pouvez laisser les bras de la chaise lors du montage. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Une chaîne d’esd peut être ajoutée à ce fauteuil ?
Question posée par : Keith, 19 et 2016 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Keith, chaîne An ESD peut-être être ajouté à la présidence, cependant, il ne devrait pas nécessiter une comme base et roulettes ne sont pas conductrices. La partie conductrice seulement peut-être l’anneau de selles. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Les roulettes peuvent être permutés dehors pour patins ou peuvent ils être « verrouillés »
Question posée par : AMIE, 09 et 2016 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Amie, oui, vous pouvez permuter les roulettes des patins. Les patins sont numéro de modèle Global 506818. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Kit d'anneau ® Stool Interion
Article nº : 917156
Pas encore évalué
62,95 $
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
20,00 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 203,05 $ plus
Interion® Mesh Back Task Stool, Noir
Article nº : 695546
Expédition en un jour ouvrable
519,00 $
comparer les élémentsInterion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange