Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Interion par Global Industrial

Référence :WB695548

Tabouret de bureau Interion® à dossier en résille, rouge

Description du produit
✓ Capacité de charge de 350 lb
✓ Accoudoirs rembourrés pour un confort accru
✓ Repose-pieds soulageant la pression sur le dos et les jambes

Assurez le confort de vos employés grâce au tabouret de bureau à dossier haut en maille Interion®. Doté d’un soutien lombaire intégré pour réduire les tensions au niveau du dos et de la nuque, ainsi que d’un repose-pieds offrant stabilité et soutien, ce tabouret est idéal pour les bureaux d’entreprise et divers autres espaces de travail. Le dossier en résille offre une bonne aération et l'assise en tissu de 3" d'épaisseur est profilée pour plus de confort. Le mécanisme pneumatique de l'assise permet de régler la hauteur de 24" à 30", tandis que les accoudoirs rembourrés sont réglables, permettant à l'utilisateur de trouver l'angle de confort idéal pour taper au clavier. Certifié CAL 117 et BIFMA. Garantie limitée d'un an.

PRIX
$439.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Capacité de charge350 lb
Largeur du siège20-1/2 po
Profondeur d'assise19-1/2 po
Hauteur du siège24 - 30 po
Hauteur minimale de l'assise24 po
Hauteur maximale du siège30 po
BaseBase 5 étoiles
Type de réglage en hauteurPneumatique
Largeur du dos21 po
Hauteur du dossier26-1/2 po

Détails du produit

Gamme de couleurs de monturesNoir
Type à inclinaisonPas d'inclinaison
AntimicrobienNon
Type de brasRéglable
Référence fabricant695548
CollectionModerne
MarqueInterion par Global Industrial
TypeTabouret de travail
CouleurRouge
SérieInterion
Mobile ou fixeMobile
Repose-pieds inclusOui
Gamme de couleurs des siègesRouge
Roulettes inclusesOui
DescriptionTabouret de bureau à dossier en maille
Matériau du cadreAcier
Type de dosDossier haut
Matériau des siègesTissu

Garantie

Garantie1 an

Conformité et certifications

CertificationsBIFMA
Certifié CAL 117Oui