Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ capacité de poids de 350 lb
✓ Les accoudoirs rembourrés offrent un confort supplémentaire
✓ Le repose-pieds enlève la pression sur le dos et les jambes
Assurez-vous que vos employés sont à l’aise avec le tabouret interion® High Back Mesh Task. Equipé d’un support lombaire intégré pour réduire la tension du dos et du cou et d’un tabouret pour assurer la stabilité et le soutien, c’est le tabouret idéal pour les bureaux commerciaux et divers autres espaces de travail. Le dossier en maille est frais et le siège en tissu de 3 pouces d’épaisseur est profilé pour plus de confort. Le mécanisme de siège pneumatique s’ajuste de 24 » à 30 » de hauteur tandis que les accoudoirs rembourrés sont réglables, permettant à l’utilisateur de trouver l’angle de confort parfait lors de la frappe. Certifié CAL 117 et BIFMA. Garantie limitée de 1 ans.
✓ Les accoudoirs rembourrés offrent un confort supplémentaire
✓ Le repose-pieds enlève la pression sur le dos et les jambes
Assurez-vous que vos employés sont à l’aise avec le tabouret interion® High Back Mesh Task. Equipé d’un support lombaire intégré pour réduire la tension du dos et du cou et d’un tabouret pour assurer la stabilité et le soutien, c’est le tabouret idéal pour les bureaux commerciaux et divers autres espaces de travail. Le dossier en maille est frais et le siège en tissu de 3 pouces d’épaisseur est profilé pour plus de confort. Le mécanisme de siège pneumatique s’ajuste de 24 » à 30 » de hauteur tandis que les accoudoirs rembourrés sont réglables, permettant à l’utilisateur de trouver l’angle de confort parfait lors de la frappe. Certifié CAL 117 et BIFMA. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur arrière 21 in (53,34 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
- Profondeur du siège 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur minimale du siège 24 in (60,96 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur du dos 26-1/2 po (67,31 cm)
- Plage de hauteur d’assise 24 - 30 pouces
- Hauteur maximale du siège 30 in (76,2 cm)
- Largeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur du siège 24 - 30 pouces
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Famille de couleurs de siège Rouge
- Type Bureau tabouret
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Collection Moderne
- Description Mesh tabouret de travail arrière
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier surélevé
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695548
- Couleur Rouge
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifications BIFMA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Sue
Date de : Août 06, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® Mesh Back Task Stool, Rouge
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires