Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Maille de rédaction tabouret avec bras réglables
Mailles ouvertes revient avec cadre arrière métallique solide. Siège de tissu mesh respirant avec rembourrage amplement. 25" base en nylon. Capuchon double roulettes. Réglage en hauteur siège élévateur pneumatique gaz. 20" socle chromé de diamètre. Bras réglables.
Mailles ouvertes revient avec cadre arrière métallique solide. Siège de tissu mesh respirant avec rembourrage amplement. 25" base en nylon. Capuchon double roulettes. Réglage en hauteur siège élévateur pneumatique gaz. 20" socle chromé de diamètre. Bras réglables.
Poids &Dimensions
- Largeur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Profondeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 42 à 45-1/2 in
- Largeur arrière 18-3/4 po (47,63 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur minimale du siège 25-1/2 po (64,77 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
- Plage de hauteur d’assise 25-1/2 - 29 pouces
- Hauteur maximale du siège 29 in (73,66 cm)
- Largeur du siège 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur du siège 25-1/2 - 29 pouces
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Description Tabouret de dessinateur
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Boss
- Type de dossier Dossier moyen
- Caster Type Roues jumelées
- Numéro de référence du fabricant B16216
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie 6 ans
Conformité et certifications
- Certifié MAS Green Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : M Conti
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir
Article nº : 695262
Expédition en un jour ouvrable
315,95 $
comparer les élémentsMaille Boss rédaction tabouret avec accoudoir réglable - tissu - noir
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires