Prix : 334,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce tabouret de rédaction de mailles industrielles interion® par le monde est parfait pour le bureau, l’entrepôt, la zone de formation et plus encore. La conception ergonomique avec le dos en maille de nylon est conforme au corps pour un confort frais, ventilé et de soutien. 16-1/2"H x 17-3/4"W dossier de finition en plastique assure une durabilité durable. Rédaction des selles soutien lombaire intégré offre plus de confort arrière. Le dos est réglable en hauteur de 1-1/2 pouces. T-accoudoires hauteur réglable alignement les bras et les poignets correctement pour la saisie des données de travail. Armes a également régler latéralement. Base en polypropylène de cinq pales avec tapis roulettes roulettes 2" fournir mobilité facile. Facilité de montage. 2 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-3/16 po (63,98 cm)
- Profondeur 25-3/16 po (63,98 cm)
- Hauteur 37-7/16 à 49-5/8 in
- Poids 41-7/8 lbs
- Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Plage de hauteur d’assise 25 - 35 pouces
- Hauteur maximale du siège 35 in (88,9 cm)
- Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du siège 25 - 35 pouces
- Largeur arrière 17-3/4 po (45,09 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur minimale du siège 25 in (63,5 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Diamètre de la base 25-3/16 po (63,98 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Marque Interion par Global Industrial
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Bleu
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Type de dossier Dossier moyen
- Collection Moderne
- Description Tabouret de dessinateur
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695262BL
- Caster Type Roues jumelées
- Couleur Bleu
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Colette
Date de : Août 13, 2021
-
Reviewer : MICHAEL
Date de : Mars 23, 2021
Votre commentaire :
Grand tabouret de dessin, le siège sur mon ancien a été déchiré, mais cela ressemble à il restera en un seul morceau pour un certain temps à venir. Le processus d’assemblage était simple, le seul problème que j’ai eu était quand j’ai soulevé le siège, je ne pouvais pas comprendre comment l’abaisser, mais après quelques minutes, j’ai été en mesure de comprendre que si vous venez de mettre un peu de pression sur elle après avoir soulevé la poignée, il sera plus bas à n’importe quelle hauteur que vous voulez. Je pense qu’il faudra probablement un certain temps avant que j’ai besoin de remplacer celui-ci. -
Reviewer : TRACY
Date de : Février 06, 2021
Votre commentaire :
Hauteur parfaite pour mon utilisation et confortable. La qualité est de premier ordre -
Reviewer : Kelley
Date de : Juin 12, 2020
Votre commentaire :
Exactement ce à quoi je m’attendais! Il était facile à assembler, a pris moins de 10 minutes. Raisonnablement confortable - je suis un grand homme, et il peut gérer ma taille. Il ne se mettre un peu mal à l’aise après quelques heures, surtout dans les cuisses, mais c’est vraiment à prévoir. Cette chaise est un excellent rapport qualité/prix!! -
Reviewer : TRACEY
Date de : Juin 11, 2020
Votre commentaire :
Bonne chaise, facile à assembler. Semble bon et robuste. Idéal pour travailler de la maison à ma table de hauteur de bar. Je suis arrivé un jour plus tôt. Meilleures notifications d’état de livraison que j’ai jamais eu. Pas de problème du tout. Si je pouvais donner 6 étoiles pour le service, je le ferais. Je recommanderai à nouveau. J’ai dû payer pour l’expédition par opposition à mon premier, mais pas de deviner sur la qualité ou la livraison. -
Reviewer : NADINE
Date de : Mai 21, 2020
Votre commentaire :
Grande qualité. Facile à assembler. -
Reviewer : Eliu Eliu
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Belle chaise et facile à réunir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bureau hauteur debout Open Plan Interion® – 60 po l x 30 po P x 40 po H – Dessus charbon avec pattes noires
Article nº : 695604
Pas encore évalué
679,00 $
25,95 $
Kit d'anneau ® Stool Interion
Article nº : 917156
Pas encore évalué
61,95 $
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
18,75 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 194,05 $ plus
Interion® Mesh Back Task Stool, Bleu
Article nº : 695547
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
529,00 $
comparer les élémentsInterion® Tabouret de dessin - Tissu - Bleu
334,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange