Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Safco® Vue Heavy Duty tabouret - Tissu - Noir

Safco® Vue Heavy Duty tabouret - tissu - noir

Article nº : WBB900012

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 679,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® Mesh Back Task Stool, Rouge

Interion® Mesh Back Task Stool, Rouge

Interion® Mesh Back Task Stool, Noir

Interion® Mesh Back Task Stool, Noir

Vue™ Heavy Duty Nylon tabouret, noir

Vue™ vie dans une perspective nouvelle, de confort, performance et design. Vue™ chaises sont le summum de la places rallongé. Prévu pour être utilisé 24/7, la maille arrière a un grand soutien et mise en forme ergonomique pour le confort de tous les jours et prévenir la fatigue. La respirabilité de la maille vous permet de rester cool et confortable tout au long de chaque journée de travail peu importe combien d’heures vous mettez capacité de poids po 350 lb. Globalement la hauteur est 39 - 48 1/2 ". Mécanisme renforcé avec inclinaison arrière. Comprend également le réglage de la hauteur du dossier, hauteur socle réglable et facultatif T-pad height et width bras réglables.

Poids &Dimensions

  • Largeur 26 in (66,04 cm)
  • Profondeur 26 in (66,04 cm)
  • Hauteur 48-1/2 po (123,19 cm)
  • Plage de hauteur d’assise 23 - 33-1/2 in
  • Hauteur maximale du siège 33-1/2 po (85,09 cm)
  • Largeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
  • Hauteur du siège 23 - 33-1/2 in
  • Base Base 5 étoiles
  • Profondeur du siège 20 in (50,8 cm)
  • Hauteur minimale du siège 23 in (58,42 cm)
  • Type de réglage en hauteur Pneumatique

Détails du produit

  • Antimicrobien Non
  • Repose-pieds inclus Oui
  • Assemblage requis Non
  • Famille de couleurs de siège Noir
  • Type Bureau tabouret
  • Quantité par paquet 1
  • Roulettes incluses Oui
  • Type d’inclinaison Retour seulement
  • Type de bras Sans bras
  • Matériau du siège Tissu
  • Description Heavy Duty tabouret
  • Mobile ou stationnaire Mobile
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Safco
  • Type de dossier Dossier moyen
  • Caster Type Roues jumelées
  • Numéro de référence du fabricant 3394BL
  • Couleur Noir
  • Matériau de cadre Nylon

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Rob Isackson (en)

    Date de : Octobre 08, 2019

    Haute qualité
    Votre commentaire :
    Je viens de recevoir ce tabouret hier. Il a été facilement assemblé en environ trois minutes et semble être une haute qualité, tabouret lourd qui devrait durer longtemps. Les roulettes de roue ne sont pas un produit bon marché, elles roulent lisses et sans effort le long du plancher. Très heureux.
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
Safco® Vue Heavy Duty tabouret - Tissu - Noir

Safco® Vue Heavy Duty tabouret - tissu - noir

Article nº : WBB900012