Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Safco

Référence :WBB900012

Référence fabricant : 3394BL

Tabouret Safco® Vue à usage intensif - Tissu - Noir

Description du produit
Tabouret en nylon ultra-résistant Vue™, noir

Le tabouret ultra-résistant Vue™ est un siège de bureau de grande taille et de grande hauteur, doté d’un dossier en maille respirante, d’un soutien optimal et d’une forme ergonomique. Conçu pour supporter jusqu’à 400 lb et destiné à une utilisation 24 h/24 et 7 j/7, ce tabouret pour personnes de grande taille est doté d’un mécanisme renforcé avec inclinaison du dossier et verrouillage de la posture (le dossier se règle indépendamment de l’assise), ainsi que d’un dossier et d’un repose-pieds réglables. Plage de réglage en hauteur de 10 pouces. Les accoudoirs T-pad réglables en hauteur et en largeur (en option) en font un siège de travail polyvalent adapté à tous les types de bureaux.

Fauteuil de bureau robuste « Big & Tall » et tabouret à hauteur étendue Dossier en maille respirante offrant un soutien optimal et une forme ergonomique Capacité de charge nominale jusqu’à 400 lb. et utilisation 24 h/24, 7 j/7 Mécanisme renforcé avec inclinaison du dossier et verrouillage de la posture Réglage de la hauteur du dossier, repose-pieds réglable en hauteur Accoudoirs réglables en hauteur avec repose-poignets en T (3399BL) vendus séparément Vinyle facile à nettoyer (3394BV) Plage de réglage en hauteur de 10 pouces Mécanisme d’inclinaison pivotant avec tension d’inclinaison réglable, adapté aux utilisateurs de toutes tailles Conforme à la norme fédérale relative aux tests de performance pour les sièges à usage intensif : FED-STD 834A
PRIX
$789.00

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur26 po
Profondeur26 po
Hauteur48-1/2 po
Capacité de charge400 lb
Largeur du siège20-1/2 po
Profondeur d'assise20 po
Hauteur du siège23 - 32- 1 /2 po
Hauteur minimale de l'assise23 po
Hauteur maximale du siège32-1/2 po
BaseBase 5 étoiles
Type de réglage en hauteurPneumatique

Détails du produit

Montage requisNon
Gamme de couleurs de monturesNoir
Type à inclinaisonDos uniquement
AntimicrobienNon
Type de brasSans accoudoirs
Référence fabricant3394
MarqueSafco
TypeTabouret de travail
CouleurNoir
Type de rouletteRoue double
Mobile ou fixeMobile
Repose-pieds inclusOui
Gamme de couleurs des siègesNoir
Roulettes inclusesOui
Quantité par emballage1
DescriptionTabouret ultra-résistant
Matériau du cadreNylon
Type de dosDossier mi-haut
Matériau des siègesTissu

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée