Prix : 239,95 $
Les clients ont également été consultés
Vinyle tabouret médical conçu pour combattre la fatigue et de se déplacer facilement, ces tabourets avec goût style complétera aussi décor de bureau sur le plan économique. Rembourré en vinyle noir qui est traité pour protéger la surface contre les microbes persistants. Nettoyage facile. Vinyle Medical tabouret robuste laqué piètement en acier équipée de roulettes de roues jumelées roulement lisse. Réglage pneumatique pour le 19-24 "gamme de hauteur de siège. Siège des mesures 16" diamètre, épaisse de 4". Mesures de base 25" diamètre. Arrière mesure 15"W x 9"H et se trouve 32-37"H du sol. La marque est Interion® By Global Industrial. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 9 in (22,86 cm)
- Plage de hauteur d’assise 19 - 24 pouces
- Hauteur maximale du siège 24 in (60,96 cm)
- Diamètre de la roulette 2 in (5,08 cm)
- Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur du siège 19 - 24 pouces
- Largeur arrière 15 in (38,1 cm)
- Base Pattue 5
- Capacité de poids 225 lbs (102,27 kg)
- Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur minimale du siège 19 in (48,26 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Oui
- Réglage du siège Pneumatique
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Selles scooter
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Description Antimicrobien tabouret avec dossier
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Collection Traditionnel
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Lombaires
- Série Interion
- Caster Type Roues jumelées
- Numéro de référence du fabricant 240160BK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ELIZABETH
Date de : Avril 11, 2021
-
Reviewer : Joni
Date de : Novembre 15, 2020
Votre commentaire :
Mieux que prévu. Robuste et facile à assembler. -
Reviewer : MAUREEN
Date de : Août 26, 2020
Votre commentaire :
Confortable et abordable. Je suis heureux avec cet achat! -
Reviewer : Karen
Date de : Juin 06, 2020
Votre commentaire :
Cette chaise roulante pratique est bien faite et extrêmement confortable. J’ai été reconnaissant pour l’option d’ajouter un dos au tabouret roulant. L’exécution est excellente et le prix très raisonnable. Je suis s’il vous plaît pour recommander ce produit! KO -
Reviewer : Jess
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bonne grande chaise roulante pour le prix. Regardé les options plus chères, mais cette chaise a bien fonctionné. -
Reviewer : Ellen KERN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
le tabouret que j’ai récemment acheté a été envoyé en bon état et fonctionnera parfait pour les besoins. Le tabouret semble également être de bonne qualité et était un bon prix. Je vous remercie -
Reviewer : meule
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je suis très impressionné par votre engagement envers la qualité et la satisfaction de la clientèle. Merci ! -
Reviewer : Rebecca Locke
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces chaises sont robustes, bien construites et agréables à regarder. Le seul problème que j’ai avec eux, c’est qu’ils «courir» si ne pas tenir sur eux tout en essayant de s’asseoir. Cela pourrait être un problème pour les personnes ayant des problèmes de mobilité.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
ce tabouret se nettoient avec SaniWipes ?
Question posée par : jericqell, 08 et 2015 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 08, 2015
ce tabouret se nettoient avec SaniWipes ?
-
Interion® Antimicrobial Medical Stool with Backrest - Vinyle - Noir
239,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires