Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Apprenti II étendu hauteur vinyle
Nourrir la nature de votre corps avec le soutien ergonomique II d’apprenti. La hauteur réglable sur le modèle hauteur étendu dispose d’un soutien lombaire intégré. Le siège dispose également de bord de chute d’eau pour une meilleure circulation. Le mécanisme fournit des réglages siège pneumatique de la hauteur.
Nourrir la nature de votre corps avec le soutien ergonomique II d’apprenti. La hauteur réglable sur le modèle hauteur étendu dispose d’un soutien lombaire intégré. Le siège dispose également de bord de chute d’eau pour une meilleure circulation. Le mécanisme fournit des réglages siège pneumatique de la hauteur.
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 22 à 32 pouces
- Largeur arrière 18-1/2 po (46,99 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Profondeur du siège 19 in (48,26 cm)
- Hauteur minimale du siège 22 in (55,88 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur du dos 19 in (48,26 cm)
- Plage de hauteur d’assise 22 - 32 pouces
- Hauteur maximale du siège 32 in (81,28 cm)
- Diamètre de la roulette 2 in (5,08 cm)
- Largeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur du siège 22 - 32 pouces
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Siège pivotant Oui
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Description Extended hauteur chaise - vinyle
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Safco
- Type de dossier Dossier moyen
- Caster Type Roues jumelées
- Numéro de référence du fabricant 7084BL
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifié GREENGUARD Oui
- Certifié CAL 117 Oui
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : BRIAN
Date de : Avril 18, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Safco® apprenti II Bureau tabouret - vinyle - Hauteur - pieds noir
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires