Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Assise et dossier galbée aident à soulager le dos-souche. Réglage en hauteur siège élévateur pneumatique gaz. Grand 27" base pour une meilleure stabilité en nylon. Capuchon double roulettes. Diamètre forte 20" chrome pied. Avec branches réglables. Disponible en quatre couleurs de tissu et Caressoft noir. Patins en option peuvent être utilisées à la place de roulettes (TU021).
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Profondeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 49-1/2 po (125,73 cm)
- Largeur arrière 17-1/2 po (44,45 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 26-1/2 po (67,31 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Plage de hauteur d’assise 26-1/2 - 31-1/2 po
- Hauteur maximale du siège 31-1/2 po (80,01 cm)
- Largeur du siège 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur du siège 26-1/2 - 31-1/2 po
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Vinyle
- Collection Traditionnel
- Description Tabouret de dessinateur
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant B629775
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie 6 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifié MAS Green Oui
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Duane
Date de : Mai 07, 2019
-
Reviewer : Sonja
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il y a quelques semaines, j’ai acheté cette chaise. Je suis une veuve à 73 ans et j’ai été capable de monter cela facilement par moi-même, surtout après que j’ai trouvé ce que je pensais, c’était une partie manquante. J’ai juste n’a pas regarder le fond d’une des cases. Je recommande à tout le monde à la recherche d’une chaise confortable de rédaction qui est un prix raisonnable et j’ai reçu un service très rapide ainsi que l’assistance de Global. Sonja -
Reviewer : Cristina
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je recommande fortement ces chaises. Ils ont été achetés pour nos centres d’information église disposant de compteurs hautes. Nous avons des bénévoles âgés qui ne supportent pas lors des offices, et alors qu’ils font du bénévolat donc il s’agissait de la solution parfaite. Vous n’avez pas à les assembler bien sûr, mais il n’était pas difficile. Ils ont l’air très gentils et j’aime la hauteur réglable. Je recommande fortement ces. Grande qualité. Bras réglables, grandes roues, couvertures brillants durables, poids agréable.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
299,95 $
Interion® Drafting Stool with Arms and Footring - Vinyle - Noir
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires