Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Assise et dossier galbée aident à soulager le dos-souche. Réglage en hauteur siège élévateur pneumatique gaz. Grand 27" base pour une meilleure stabilité en nylon. Capuchon double roulettes. Diamètre forte 20" chrome pied. Disponible en quatre couleurs de tissu et Caressoft noir. Patins en option peuvent être utilisées à la place de roulettes (TU021).
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Profondeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 49-1/2 po (125,73 cm)
- Largeur arrière 17-1/2 po (44,45 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 26-1/2 po (67,31 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Plage de hauteur d’assise 26-1/2 - 31-1/2 po
- Hauteur maximale du siège 31-1/2 po (80,01 cm)
- Largeur du siège 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur du siège 26-1/2 - 31-1/2 po
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Collection Traditionnel
- Description Tabouret de dessinateur
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant B629773
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie 6 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifié MAS Green Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
299,95 $
Interion® Drafting Stool with Footring - Vinyle - Noir
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires