Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Boss Caressoft Vinyl Medical Stool Beige
L’ergonomie émule la forme naturelle de la colonne vertébrale pour augmenter le confort et la productivité. Revêtement en vinyle résistant de Caressoft pour la facilité d’entretien et de nettoyage. Hauteur de selle réglable avec une gamme de hauteur verticale 6". Disponible avec coussin dorsal (B245) ou sans coussin (B240). Double roulettes permettent un déplacement facile. Finition de chrome attrayant sur l’ascenseur de base et du gaz.
L’ergonomie émule la forme naturelle de la colonne vertébrale pour augmenter le confort et la productivité. Revêtement en vinyle résistant de Caressoft pour la facilité d’entretien et de nettoyage. Hauteur de selle réglable avec une gamme de hauteur verticale 6". Disponible avec coussin dorsal (B245) ou sans coussin (B240). Double roulettes permettent un déplacement facile. Finition de chrome attrayant sur l’ascenseur de base et du gaz.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 21 à 27 pouces
- Plage de hauteur d’assise 21 - 27 pouces
- Hauteur maximale du siège 27 in (68,58 cm)
- Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur du siège 21 - 27 pouces
- Base Pattue 5
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur minimale du siège 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Non
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Beige
- Type Médical / Tabouret de laboratoire
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Description Tabouret médical
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Boss
- Type de dossier Dos-nu
- Numéro de référence du fabricant B240-BG
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Métal
Garantie
- Garantie 6 ans
Conformité et certifications
- Certifié MAS Green Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Garry
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 60,00 $ avec ce produit comparable
Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Beige
Article nº : 240159
Expédition en un jour ouvrable
139,95 $
comparer les élémentsTabouret médical Boss - vinyle - Beige
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires