Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 21 à 27 pouces
- Plage de hauteur d’assise 21 - 27 pouces
- Hauteur maximale du siège 27 in (68,58 cm)
- Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur du siège 21 - 27 pouces
- Base Pattue 5
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur minimale du siège 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Non
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Médical / Tabouret de laboratoire
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Description Tabouret médical
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Boss
- Type de dossier Dos-nu
- Numéro de référence du fabricant B240-BK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Métal
Garantie
- Garantie 6 ans
Conformité et certifications
- Certifié MAS Green Oui
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Blake
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
J’ai un peu de ce produit et ont eu une rupture de la roue avant. Puis-je commander des roulettes de rechange ?
Question posée par : Tracey, 15, 2012 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 15, 2012
Oui, nous pouvons remplacer les roulettes. Si c’est dans la garantie (6 ans), que nous pouvons l’envoyer dehors à ne coûte pas. Contactez le Service client, 1.888.628.3466 pour plus de détails.
-
Économisez 6,00 $ avec ce produit comparable
Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir
Article nº : 240159BK
Expédition en un jour ouvrable
139,95 $
comparer les élémentsTabouret médical Boss - vinyle - noir
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires