Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Tabouret dossier médical boss - Vinyle  - Beige

Boss Medical tabouret avec dossier - vinyle - Beige

Article nº : WBB629771

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 265,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tabouret dossier médical boss - Vinyle  - Noir

Boss Medical tabouret avec dossier - vinyle - noir

Tabouret médical boss  - Vinyle  - Noir

Tabouret médical Boss - vinyle - noir

Tabouret médical boss  - Vinyle  - Beige

Tabouret médical Boss - vinyle - Beige

Tabouret interion® Vinyl Task, repose-pieds 360°, noir

Tabouret interion® Vinyl Task, repose-pieds 360°, noir

Interion® Tabouret médical antimicrobien - Vinyle  - Noir

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Tabouret de magasin - Vinyle  - Noir

Interion® Shop Stool - Vinyle - Noir

Tabouret industriel - Acier inoxydable

Tabouret industriel – acier inoxydable

L’ergonomie émule la forme naturelle de la colonne vertébrale pour augmenter le confort et la productivité. Revêtement en vinyle résistant de Caressoft pour la facilité d’entretien et de nettoyage. Hauteur de selle réglable avec une gamme de hauteur verticale 6". Disponible avec coussin dorsal (B245) ou sans coussin (B240). Double roulettes permettent un déplacement facile. Finition de chrome attrayant sur l’ascenseur de base et du gaz.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 41 in (104,14 cm)
  • Largeur arrière 16 in (40,64 cm)
  • Base Pattue 5
  • Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
  • Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
  • Type de réglage en hauteur Pneumatique
  • Hauteur minimale du siège 21 in (53,34 cm)
  • Hauteur du dos 10 in (25,4 cm)
  • Plage de hauteur d’assise 21 - 27 pouces
  • Hauteur maximale du siège 27 in (68,58 cm)
  • Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur du siège 21 - 27 pouces

Détails du produit

  • Antimicrobien Non
  • Repose-pieds inclus Non
  • Assemblage requis Oui
  • Famille de couleurs de siège Beige
  • Type Médical / Tabouret de laboratoire
  • Quantité par paquet 1
  • Roulettes incluses Oui
  • Type de bras Sans bras
  • Matériau du siège Vinyle 
  • Description Tabouret médical
  • Mobile ou stationnaire Mobile
  • Famille de couleurs d’image Argent
  • Marque Boss
  • Type de dossier Dossier moyen
  • Numéro de référence du fabricant B245-BG
  • Couleur Beige
  • Matériau de cadre Métal

Garantie

  • Garantie 6 ans

Conformité et certifications

  • Certifié CAL 117 Oui
  • Certifié MAS Green Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Tabouret dossier médical boss - Vinyle  - Beige

Boss Medical tabouret avec dossier - vinyle - Beige

Article nº : WBB629771

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tabouret dossier médical boss - Vinyle  - Beige
    Tabouret dossier médical boss - Vinyle  - Beige
    Tabouret dossier médical boss - Vinyle  - Beige
    Tabouret dossier médical boss - Vinyle  - Beige
    Tabouret dossier médical boss - Vinyle  - Beige
    Tabouret dossier médical boss - Vinyle  - Beige
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant