Prix : 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tabourets de salle blanche sont utilisés pour les environnements stériles où il est essentiel qu’aucune particules ou les poussières ne sont dans l’air. Nos chaises de salle blanche ont été testés à la Fed Std.209E et ISO 14644-1 exigences (classe 10/ISO classe 4), veiller à la qualité propre de la chaise. Les avantages ergonomiques incluent un repos arrière réglable avec support lombaire pour un confort accru pendant les durées de séance prolongées, la conception de chute d’eau profilée, le vinyle traité et l’amorti en polyuréthane moulé. La base en aluminium coulé poli 5-jambe empêche le basculement et est conçu spécifiquement pour une utilisation dans des environnements de salle blanche. Équipée de roulettes chromé à capuchon.
Pour notre chaise de salle blanche, voir modèle 695538
- Hauteur de selle : 17"-25" H
- Dimensions de siège : 18-1/2" W x 17" D
- Assise épaisseur : 2-1/2"
- Dimensions de retour : 16-1/2" W x 14" H
- Base : 25" W en aluminium coulé poli
- Capacité de poids : 300lbs
- Made in USA
Pour notre chaise de salle blanche, voir modèle 695538
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 14 in (35,56 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17 - 25 pouces
- Hauteur maximale du siège 25 in (63,5 cm)
- Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du siège 17 - 25 pouces
- Largeur arrière 16-1/2 po (41,91 cm)
- Base Pattue 5
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur minimale du siège 17 in (43,18 cm)
- Poids 33 lbs (15 kg)
Détails du produit
- Antimicrobien Oui
- Description Tabouret de salle blanche
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- pays Made in USA
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Tabouret de salle blanche
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Roulette/Glisse/Roue Roulettes
- Type d’inclinaison Retour seulement
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695539
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 10 ans
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise de chambre propre d® Interion - Vinyle - Noir
Article nº : 695538
Pas encore évalué
429,95 $
Interion® Clean Room Stool - Vinyle - Noir
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires