Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Tabouret industriel est idéal pour les applications sur le marché éducatif, industriel et institutionnel ; y compris les écoles, les magasins, les entrepôts et les studios de design. En utilisant en acier soudée de forte épaisseur avec une finition de manteau de poudre de charbon de bois. Vinyle noir rembourré assise et dossier. 22-1/2" 25-1/2" ajustement de hauteur de siège pneumatique avec verrouillage de l’inclinaison. Siège des mesures 14" diamètre. Base en acier tubulaire possède une hauteur fixe, bague de pied carré. Comprend non-troubler les bouchons de plancher. Arrière mesure 12-1/2"W x 7"H. Assemblage facile. La marque est Interion® By Global Industrial. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 12-1/2 po (31,75 cm)
- Plage de hauteur d’assise 22-1/2 - 25-1/2 po
- Hauteur maximale du siège 25-1/2 po (64,77 cm)
- Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du siège 22-1/2 - 25-1/2 po
- Largeur arrière 7 in (17,78 cm)
- Base Base d’araignée
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur minimale du siège 22-1/2 po (57,15 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Magasiner les tabourets
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Collection Traditionnel
- Description Tabouret industriel vinyle avec dos
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 249018
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ANN
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : MIKE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Qualité exceptionnelle pour le prix. Etude et fonctionnelle. J’ai fini par acheter neuf jusqu'à présent. -
Reviewer : Colette
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Chaise est bien rendue parfaite pour nos employés -
Reviewer : LESLIE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
selles sont robustes et confortables
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Tapis de siège disponible, sont-ils remplacement ?
Question posée par : Mike, 07, 2017 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Mike, malheureusement les garnitures de siège de rechange ne sont pas disponibles. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
S’IL VOUS PLAÎT AVISER LES ROULETTES POUR TABOURET INDUSTRIEL POINT WG249018
Question posée par : Tammy, 28 et 2016 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 28, 2016
Nous ne vendons pas de roulettes pour cela.
-
Interion® Tabouret industriel avec backrest - Vinyle - Noir
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires