Prix : 209,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tabouret industriel interion® vinyl sans dossier - Réglage hauteur pneumatique
Tabouret industriel est idéal pour les applications sur le marché éducatif, industriel et institutionnel ; y compris les écoles, les magasins, les entrepôts et les studios de design. En utilisant en acier soudée de forte épaisseur avec une finition de manteau de poudre de charbon de bois. Assise tapissée de vinyle noir. 22-1/2" 25-1/2" ajustement de hauteur de siège pneumatique avec verrouillage de l’inclinaison. Siège des mesures 14" diamètre. Base en acier tubulaire possède une hauteur fixe, bague de pied carré. Comprend non-troubler les bouchons de plancher. Assemblage facile. La marque est Interion® By Global Industrial. Garantie limitée de 1 ans.
Tabouret industriel est idéal pour les applications sur le marché éducatif, industriel et institutionnel ; y compris les écoles, les magasins, les entrepôts et les studios de design. En utilisant en acier soudée de forte épaisseur avec une finition de manteau de poudre de charbon de bois. Assise tapissée de vinyle noir. 22-1/2" 25-1/2" ajustement de hauteur de siège pneumatique avec verrouillage de l’inclinaison. Siège des mesures 14" diamètre. Base en acier tubulaire possède une hauteur fixe, bague de pied carré. Comprend non-troubler les bouchons de plancher. Assemblage facile. La marque est Interion® By Global Industrial. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Plage de hauteur d’assise 22-1/2 - 25-1/2 po
- Hauteur maximale du siège 25-1/2 po (64,77 cm)
- Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du siège 22-1/2 - 25-1/2 po
- Base Base d’araignée
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur minimale du siège 22-1/2 po (57,15 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Magasiner les tabourets
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Collection Traditionnel
- Description Tabouret industriel de vinyle
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dos-nu
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 277615
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : EVELYN
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Andrew
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les selles sont vigoureux, mais pratiquement aucun remplissage du tout. Aurait donné une cote plus élevée si le siège était plus à l’aise. N’ordonnerait pas ce tabouret nouveau--je voudrais acheter ailleurs. -
Reviewer : DACIA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Confort et qualité égale, voire surpasse, nos attentes pour un produit dans une telle gamme de prix abordable. Aucune plainte ici !
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel est le diamètre de la tubulure de la jambe ?
Question posée par : Pamela, 04 et 2015 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 04, 2015
Les tubes d’acier sont environ 1" de diamètre.
-
Interion® Industrial Stool - Vinyle - Noir
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires