Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tabouret de laboratoire Safco® - Vinyle  - Pneumatique - 22 po H - Noir

Safco® Lab tabouret - vinyle - pneumatique - 22" H - noir

Article nº : WBB900057

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 409,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tabouret de laboratoire Safco® - Vinyle  - Ascenseur de vis - 25 po H - Noir

Safco® Lab tabouret - vinyle - vis ascenseur - H 25"- noir

Interion® Tabouret de chambre propre - Vinyle  - Noir

Interion® Clean Room Stool - Vinyle - Noir

Tabouret de laboratoire Safco® - Vinyle  - Pneumatique - 16" H 21" H - Noir

Safco® tabouret de laboratoire - vinyle - pneumatique - 16" H à 21 « H - noir

Tabouret interion® Vinyl Task, repose-pieds 360°, noir

Tabouret interion® Vinyl Task, repose-pieds 360°, noir

Interion® Tabouret vinyle - Réglable de 8 moyen - Bleu

Interion® Tabouret en vinyle - 8 Way Réglable - Bleu

Interion® Tabouret vinyle - Réglable de 8 moyen - Bourgogne

Interion® Tabouret en vinyle - 8 Way Réglable - Bourgogne

Tabouret de laboratoire, l’ascenseur pneumatique

Notre laboratoire, tout comme la vôtre, études, essais, commentaires et analyse... sauf nous analysons les tabourets et les moyens de les améliorer au sein de votre laboratoire ! Découvrez nos résultats. Durable et pourtant extrêmement facile à nettoyer, ce tabouret confortable et longue tenue vinyle rembourré avec des sièges généreusement rembourrés est parfait pour n’importe quel environnement, mais fonctionne à merveille en médical, laboratoire et les contextes éducatifs. Tabouret dispose d’un ascenseur pneumatique 5" pour traiter une variété de tâches surface hauteurs de travail différentes. 5-piètement stable avec 2" roulettes pivotantes. Certains assemblage requis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 23 in (58,42 cm)
  • Profondeur 23 in (58,42 cm)
  • Hauteur 22 in (55,88 cm)
  • Base Pattue 5
  • Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
  • Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
  • Type de réglage en hauteur Pneumatique
  • Hauteur minimale du siège 17 in (43,18 cm)
  • Plage de hauteur d’assise 17 - 22 pouces
  • Hauteur maximale du siège 22 in (55,88 cm)
  • Longueur 23 in (58,42 cm)
  • Diamètre de la roulette 2 in (5,08 cm)
  • Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur du siège 17 - 22 pouces

Détails du produit

  • Antimicrobien Non
  • Repose-pieds inclus Non
  • Siège pivotant Oui
  • Assemblage requis Oui
  • Famille de couleurs de siège Noir
  • Type Médical / Tabouret de laboratoire
  • Quantité par paquet 1
  • Roulettes incluses Oui
  • Type de bras Sans bras
  • Matériau du siège Vinyle 
  • Description Tabouret de laboratoire
  • Mobile ou stationnaire Mobile
  • Famille de couleurs d’image Argent
  • Marque Safco
  • Type de dossier Dos-nu
  • Numéro de référence du fabricant 3431BL
  • Couleur Noir
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : PAUL

    Date de : Avril 23, 2019

    Amende pour siège hotte laminaire
    Votre commentaire :
    Nous avons seulement eu cela pendant quelques semaines mais les selles semblent être de qualité OK pour une demande de chambre propre, culture de tissus.
  • Reviewer : Craig

    Date de : Avril 23, 2019

    10
    Votre commentaire :
    10
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
Tabouret de laboratoire Safco® - Vinyle  - Pneumatique - 22 po H - Noir

Safco® Lab tabouret - vinyle - pneumatique - 22" H - noir

Article nº : WBB900057