Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Interion par Global Industrial

Référence :WB506750

Table pliante en plastique Interion®, 30" x 72", blanche

Description du produit
✓ Prend en charge jusqu’à 1 000 lb, répartis de manière homogène
✓ Plateau en polyéthylène résistant à l'humidité, à la corrosion et aux taches
✓ Se plie rapidement pour ne mesurer plus que 1-3/4" d'épaisseur

La table pliante en plastique Interion® blanche, de 30" de profondeur sur 72" de largeur, est idéale pour une utilisation temporaire ou semi-permanente dans les salles de pause, les cafétérias, les centres de formation, les salles de conférence, les points de contrôle de sécurité et tout autre lieu nécessitant des tables solides et fiables. Les pieds se replient en quelques secondes pour offrir une épaisseur de rangement compacte de seulement 1-3/4" seulement. Elle est composée d'un plateau en polyéthylène résistant à l'humidité, à la corrosion et aux taches, ainsi que d'un cadre et de pieds en tube d'acier renforcé de 1-1/8" pour plus de stabilité et de solidité. Testée selon les normes BIFMA. Garantie limitée de 10 ans.

  • Hauteur de table confortable de 29 pouces
  • Plateau en polyéthylène blanc et structure en acier gris
  • Les pieds se verrouillent en position ouverte et fermée pour plus de sécurité
  • Les pieds se replient à fleur de la face inférieure du plateau pour un rangement peu encombrant
  • Coins arrondis du plateau
  • Des patins de protection en plastique évitent d'abîmer les sols
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $179.95

    était $219.95
    Économisez $40.00 (18%)
    1
    1
    Expédition le jour même
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Longueur72 po
    Largeur30 po
    Hauteur29 po
    Capacité de charge1,000 lb

    Détails du produit

    TypeTable pliante
    Gamme de couleurs de monturesGris
    SérieInterion
    Famille de couleurs principaleBlanc
    PliableNon
    DescriptionTable pliante en plastique de 6'
    Quantité par emballage1
    Matériau du cadreAcier
    Type de piedC-Leg
    Référence fabricant506750
    FormeRectangle
    Matériau de premier choixPlastique
    MarqueInterion par Global Industrial

    Garantie

    Garantie10 ans