Prix : 379,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Table d’entraînement pliante Interion® - Blanc - 60 po x 24 po
Fabriqué avec du polyéthylène moulé par des coups, cette table d’entraînement en plastique à haute densité est un ajout fantastique à n’importe quelle salle de formation/conférence ou séminaire. Se plie à plat à l’aide d’un mécanisme à double levier pour une utilisation et un stockage étonnamment pratiques. Les tables nichent également ensemble pour économiser de l’espace et rouler facilement sur quatre roulettes de 2 po (deux verrouillants).
Ces unités sont dotées d’un panneau de modestie réversible en acier perforé avec un canal de câble intégré ainsi que de trous amovibles à double grommet pour la gestion des fils afin de garder les appareils électroniques connectés et chargés. Le cadre et les jambes recouverts de poudre grise sont faits d’acier fortement recouvert de poudre et possède une capacité de poids de 700 lbs. MAS Certified Green.
Caractéristiques :
Fabriqué avec du polyéthylène moulé par des coups, cette table d’entraînement en plastique à haute densité est un ajout fantastique à n’importe quelle salle de formation/conférence ou séminaire. Se plie à plat à l’aide d’un mécanisme à double levier pour une utilisation et un stockage étonnamment pratiques. Les tables nichent également ensemble pour économiser de l’espace et rouler facilement sur quatre roulettes de 2 po (deux verrouillants).
Ces unités sont dotées d’un panneau de modestie réversible en acier perforé avec un canal de câble intégré ainsi que de trous amovibles à double grommet pour la gestion des fils afin de garder les appareils électroniques connectés et chargés. Le cadre et les jambes recouverts de poudre grise sont faits d’acier fortement recouvert de poudre et possède une capacité de poids de 700 lbs. MAS Certified Green.
Caractéristiques :
- Tops sont faits de lightweight HDPE Blow Moldused Plastic dans une texture lisse
- Les hauts sont meublés avec deux trous Grommet pour la gestion de fil
- Équipé de doubles leviers, permettant un pliage facile de la table
- Les tables nichent ensemble pour le stockage d’économie d’espace
- Le cadre et les jambes sont faits d’acier enduit de poudre et comprend un panneau de modestie en acier perforé
- Acier complet de 16-Gauge
- Les tables sont équipées de quatre roulettes de 2 po (deux verrous) ce qui les rend faciles à rouler
- Tables testées pour supporter jusqu’à 700 lbs.
- Mas Certified Green®
- Les tables sont légères et faciles à assembler.
- Épaisseur de la table: 1-3/4"
- Garantie 10 ans
Poids &Dimensions
- Hauteur pliée 43-1/2 po (110,49 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Capacité de poids 700 lbs (318,18 kg)
- Poids 46 lbs (20,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Table Flip-Top
- Top Matériel Plastique
- Style Hauteur standard
- Forme Rectangle
- Roulettes Oui
- Pliable Oui
- Type de jambe Jambe de L
- Description Tableau de formation de Flip-Top
- Panneau de modestie Oui
- Gestion de fil Oui
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695739
- Famille top color Gris
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/BIFMA MAS certifié vert
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 299,00 $
Interion® 60 » x 24 » Blow Molded Foldable Training Table - Blanc
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires