Prix : 886,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Échelle de nourriture OHAUS Valor 7000 V71P15TCompact
Le meilleur Compact alimentaire à son échelle de 7000 alimentation compacte de classe The OHAUS Valor est le plus récent échelle dans la ligne OHAUS de produits fiables et durables qui permettront d’accroître votre nourriture pesant et le traitement de la productivité. Double affiche et capteurs sans contact, menu facile à utiliser et le programme d’installation, ainsi que la vitesse et la précision des résultats fournissent une expérience utilisateur transparente et sans tracas qui est à nulle autre pareille.
Taille de plate-forme : 11,8 %" longueur x largeur 8,9".
Modes : Pesage, pesage, Checkpercent, pour cent pesant, Accumulation
Approbations :
Le meilleur Compact alimentaire à son échelle de 7000 alimentation compacte de classe The OHAUS Valor est le plus récent échelle dans la ligne OHAUS de produits fiables et durables qui permettront d’accroître votre nourriture pesant et le traitement de la productivité. Double affiche et capteurs sans contact, menu facile à utiliser et le programme d’installation, ainsi que la vitesse et la précision des résultats fournissent une expérience utilisateur transparente et sans tracas qui est à nulle autre pareille.
Taille de plate-forme : 11,8 %" longueur x largeur 8,9".
Modes : Pesage, pesage, Checkpercent, pour cent pesant, Accumulation
Approbations :
- Métrologie : NIST Handbook 44 (NTEP CC 13-022) et mesure Canada poids et mesures réglementaires (AM - 5907C), OIML R76-1 (R76/2006-NL1-12-46), (classe III, nmax 3000).
- Sécurité des produits : CSA-C22,2 61010-1, UL 61010-1.
- Compatibilité électromagnétique : FCC partie 15 classe A, CEI 61326-1 (émissions de classe B, exigences industrielles d’immunité).
- Salubrité des aliments : NSF/ANSI 169, NSF/ANSI/3-14159-1.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-3/16 po (30,96 cm)
- Hauteur 4-5/8 po (11,75 cm)
- Poids 9-3/16 lbs
- Unité de mesure g, kg, oz, lb, lb : Oz
- Afficher la hauteur du chiffre 1 po
- Longueur 12-7/8 po (32,7 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 11-13/16" x 8-7/8"
- Capacité de poids 30 lb (13,64 kg)
- Lisibilité 0 kg (1 livres)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Alimentation universelle interne & interne Rechargeable plomb VRLA batterie
- Tension 100-240 VCA V
- Description Échelle d’alimentation compact
- Heures de vie de batterie 210
- Type Digital
- Affichage ÉCRAN LCD
- Pour une utilisation avec Pesage, pesage, Checkpercent, pour cent pesant, Accumulation
- Double lisibilité Y
- Marque Ohaus
- Matériau Boîtier ABS, plate-forme en acier inoxydable
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 30031830
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ohaus® Valor 7000 Compact Food Digital Scale 30 Lbs x 0,001 Lbs 11-13/16" x 8-7/8" Plate-forme
886,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires