Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Conçues pour le remplacement de pratiquement n’importe quel NEMA 48 et 56 cadre ceinture disque four moteur de ventilateur. PDQ modèles ont étendu 1 1/2 moyeu cannelé à l’autre extrémité de la tige pour rapide et facile de positionnement de l’anneau élastique pour s’adapter correctement à la base du moteur préexistant.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage RB (Base élastique)
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 230 V
- Cadre 48Y
- RPM nominal 1725
- Facteur de service 1,25
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte DP
- Phase 1
- Marque Marathon Motors
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 4 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Automatique
- Numéro de référence du fabricant G963
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteurs Marathon huile moteur du brûleur, 4739, 5KH39QN9704T, 1/2HP, 1725 RPM, 230V, 1PH, 48Y, DP
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit