179,95 $ ch.
Prix: 6 478,20 $ / Pkg of 36
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lubeworks® B075QMLB75 Oil Control Meter Digital 1-35LPM / 1-10GPM
SPÉCIFICATIONS - Ce compteur numérique Lubeworks pour les soupapes de contrôle a un débit maximum de 10GPM / 35LPM, à une précision de 0,5 %, la manipulation viscosité de 8-5000mPas, w / une gamme de pression maximale de 5Mpa / 0,5-50BAR / 7-725PSI. Avec 1/2" connexions féminines TNP, aux normes de l’industrie. Batterie alimentée w/ 1x 3V CR2 Batterie, tous ensemble pesant 0,9 lbs (bec et buse de soupape de commande vendus séparément).
EFFICACE - SUPERIOR - Cette valve de contrôle des compteurs numériques LCD dispose d’un écran facile à lire à 7 chiffres, w / faible indicateur de batterie pour éviter l’arrêt soudain - la possibilité de mesurer / distribuer dans divers étalonnages de litres, Gallons, Pintes et Quarts. Fabriqué en aluminium d’avion de haute qualité pour assurer la force et la durabilité, tout en conçu pour être l’huile imperméable à l’eau. Nous avons conçu une conception compacte w/ zéro capacité de pression arrière, fournissant des mesures cohérentes - distribution en douceur pendant le fonctionnement.
SÉCURITÉ - PROPER USE - Nos compteurs numériques comprennent une protection en caoutchouc pour absorber le choc ou un corps de polypropylène résistant à l’impact, tous deux offrant une durée de vie prolongée dans les ateliers. Les compteurs LCD de Lubeworks ne conviennent qu’aux huiles, aux huiles à moteur, à l’huile hydraulique synthétique, à l’huile de vitesse et aux fluides de transmission, w/une température de travail MAX de -10 oC/14 oF à 60 oC/140 oF. Suivez les instructions manuelles pour l’installation - toujours porter des lunettes de protection / lunettes ou de l’équipement lors de l’utilisation de lubrification / équipement de transfert.
Le Prestige LUBEWORKS Favor - Partenaire avec nous - rejoindre des millions de personnes dans le monde entier qui habilitent leur vie quotidienne, en utilisant notre équipement de pointe - Technologie avancée suprême, pour conquérir n’importe quelle tâche ou obstacle. Levez-vous - Gagnez la domination sur votre «sphère d’influence» en commençant ici.
COMMITMENT- GreatCircleUSA est un vendeur autorisé qui s’engage à offrir à ses clients une expérience de magasinage sans stress. Acheter en toute confiance; nous sommes toujours là pour vous aider.
SPÉCIFICATIONS - Ce compteur numérique Lubeworks pour les soupapes de contrôle a un débit maximum de 10GPM / 35LPM, à une précision de 0,5 %, la manipulation viscosité de 8-5000mPas, w / une gamme de pression maximale de 5Mpa / 0,5-50BAR / 7-725PSI. Avec 1/2" connexions féminines TNP, aux normes de l’industrie. Batterie alimentée w/ 1x 3V CR2 Batterie, tous ensemble pesant 0,9 lbs (bec et buse de soupape de commande vendus séparément).
EFFICACE - SUPERIOR - Cette valve de contrôle des compteurs numériques LCD dispose d’un écran facile à lire à 7 chiffres, w / faible indicateur de batterie pour éviter l’arrêt soudain - la possibilité de mesurer / distribuer dans divers étalonnages de litres, Gallons, Pintes et Quarts. Fabriqué en aluminium d’avion de haute qualité pour assurer la force et la durabilité, tout en conçu pour être l’huile imperméable à l’eau. Nous avons conçu une conception compacte w/ zéro capacité de pression arrière, fournissant des mesures cohérentes - distribution en douceur pendant le fonctionnement.
SÉCURITÉ - PROPER USE - Nos compteurs numériques comprennent une protection en caoutchouc pour absorber le choc ou un corps de polypropylène résistant à l’impact, tous deux offrant une durée de vie prolongée dans les ateliers. Les compteurs LCD de Lubeworks ne conviennent qu’aux huiles, aux huiles à moteur, à l’huile hydraulique synthétique, à l’huile de vitesse et aux fluides de transmission, w/une température de travail MAX de -10 oC/14 oF à 60 oC/140 oF. Suivez les instructions manuelles pour l’installation - toujours porter des lunettes de protection / lunettes ou de l’équipement lors de l’utilisation de lubrification / équipement de transfert.
Le Prestige LUBEWORKS Favor - Partenaire avec nous - rejoindre des millions de personnes dans le monde entier qui habilitent leur vie quotidienne, en utilisant notre équipement de pointe - Technologie avancée suprême, pour conquérir n’importe quelle tâche ou obstacle. Levez-vous - Gagnez la domination sur votre «sphère d’influence» en commençant ici.
COMMITMENT- GreatCircleUSA est un vendeur autorisé qui s’engage à offrir à ses clients une expérience de magasinage sans stress. Acheter en toute confiance; nous sommes toujours là pour vous aider.
Poids &Dimensions
- Diamètre du filetage 1/2
- Largeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Taille du filetage mâle de l’adaptateur 1/2
- Longueur 4-5/7 po (11,97 cm)
- Hauteur 3-5/7 po (9,43 cm)
- Poids 0,9 lbs (.41 kg)
Détails du produit
- Débit 10
- Type Compteur numérique de contrôle de l’huile
- Marque Lubeworks ( Lubeworks )
- LB/PO2 lb/po2 725
- Thread Type NPT femelle
- Numéro de référence du fabricant 15210352
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lubeworks® B01N27CDQ1 Oil Control Valve Meter Env 10GPM/35LPM, qté par paquet : 10
Article nº : B2354822
Pas encore évalué
3 799,50 $
Fuelworks® B07LGCH574 Heavy Duty Electric DC 12V Portable Fuel Box Transfer Kit
Article nº : B2354825
Pas encore évalué
279,95 $
Lubeworks® B075QMLB75 Oil Control Meter Digital 1-35LPM / 1-10GPM, qté par paquet : 36
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires