Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce modèle large bec verseur huile sécurisé est spécialement conçu pour les applications où un haut débit de lubrifiant est souhaité. Le bec a une ouverture 1". Le bec est approximativement 4,75 pouces. Stumpy tuyau de rallonge bec disponible.
Poids &Dimensions
- Taille du bec verseur 4-3/4 po
- Ouverture de la taille du bec verseur 1 po
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Diamètre de sortie 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 1,3 lbs (.59 kg)
Détails du produit
- Type de bouchon Visser sur
- Type Stumpy Pour bec verseur couvercle
- Pour une utilisation avec Bidons sans danger
- Quantité par paquet 1
- Marque Coffre-fort de l’huile
- Matériau HDPE
- Numéro de référence du fabricant 100505
- Couleur Vert
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ryan
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Huile Pour Stumpy sécuritaire bec verseur couvercle, vert clair, 100505
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires