Prix : 619,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SPÉCIFICATIONS - Cette pompe de transfert d’huile double action opérée par l’air (Pneumatique) a un débit élevé d’un Maximum 7,4GPM / 28LPM. Un ratio de pression maximale de 3:1. Une pression d’entrée d’air max de 5-8BAR / 70-115PSI. Une pression de fluide maximale de 24BAR / 350PSI. Un air Motor Effective Dia. de 63mm 2,5". Une consommation d’air (par minute) à 8BAR / 140L - 115PSI / 5CFM. Une connexion Air Inlet de 1/4" - Oil Outlet Connection de 3/4" Mâle. Une longue durée de vie de 840k Litres / 221k gallons.
EFFICIENT DESIGN - CAPABILITIES - Nos pompes de transfert sont Double Action - Self Priming conçu, offrant les débits rapides et précis. Cette conception intelligente utilise moins de pièces pour moins d’usure de pompe, ce qui rend facile à utiliser et maintenir. Cette pompe est la mieux adaptée pour un type de fluide multiple de viscosité moyenne à élevée à une courte et moyenne distance, les fluides typiques manipulés comprennent: huile moteur, huile synthétique hydraulique, huile de engrenage, fluide de transmission automatique - adapté jusqu’à l’huile de qualité SAE130.
PROPER USE - SAFETY - Toutes nos pompes sont équipées d’un adaptateur Bung réglable de 2 pouces, pour une installation facile pour les applications montées en barriques. Cette pompe peut être montée en canon, en chariot ou en mur. Un kit de mont mural ou un kit de tube d’extension sont vendus SEPARATELY. Suivez manuel pour la configuration - toujours utiliser l’équipement supplémentaire approprié comme indiqué dans le manuel lors de l’installation de la pompe - toujours porter des lunettes de protection / lunettes ou de l’équipement lors de l’utilisation de l’équipement.
Le Prestige LUBEWORKS Favor - Partenaire avec nous - rejoindre des millions de personnes dans le monde entier qui habilitent leur vie quotidienne, en utilisant notre équipement de pointe - Technologie avancée suprême, pour conquérir n’importe quelle tâche ou obstacle. Levez-vous - Gagnez la domination sur votre «sphère d’influence» en commençant ici.
COMMITMENT - GreatCircleUSA est le seul vendeur autorisé de produits Lubeworks - nous nous engageons à fournir aux clients une expérience de magasinage sans stress. Acheter en toute confiance, nous sommes toujours là pour vous aider.
EFFICIENT DESIGN - CAPABILITIES - Nos pompes de transfert sont Double Action - Self Priming conçu, offrant les débits rapides et précis. Cette conception intelligente utilise moins de pièces pour moins d’usure de pompe, ce qui rend facile à utiliser et maintenir. Cette pompe est la mieux adaptée pour un type de fluide multiple de viscosité moyenne à élevée à une courte et moyenne distance, les fluides typiques manipulés comprennent: huile moteur, huile synthétique hydraulique, huile de engrenage, fluide de transmission automatique - adapté jusqu’à l’huile de qualité SAE130.
PROPER USE - SAFETY - Toutes nos pompes sont équipées d’un adaptateur Bung réglable de 2 pouces, pour une installation facile pour les applications montées en barriques. Cette pompe peut être montée en canon, en chariot ou en mur. Un kit de mont mural ou un kit de tube d’extension sont vendus SEPARATELY. Suivez manuel pour la configuration - toujours utiliser l’équipement supplémentaire approprié comme indiqué dans le manuel lors de l’installation de la pompe - toujours porter des lunettes de protection / lunettes ou de l’équipement lors de l’utilisation de l’équipement.
Le Prestige LUBEWORKS Favor - Partenaire avec nous - rejoindre des millions de personnes dans le monde entier qui habilitent leur vie quotidienne, en utilisant notre équipement de pointe - Technologie avancée suprême, pour conquérir n’importe quelle tâche ou obstacle. Levez-vous - Gagnez la domination sur votre «sphère d’influence» en commençant ici.
COMMITMENT - GreatCircleUSA est le seul vendeur autorisé de produits Lubeworks - nous nous engageons à fournir aux clients une expérience de magasinage sans stress. Acheter en toute confiance, nous sommes toujours là pour vous aider.
Poids &Dimensions
- Diamètre du filetage 3/4
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Taille du filetage mâle de l’adaptateur 1/4
- Longueur du tuyau 10-5/8 pi (3,24 m)
- Longueur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 12,1 lbs (5,5 kg)
Détails du produit
- Débit 7,4
- Type Pompe de transfert d’huile pneumatique
- Marque Lubeworks ( Lubeworks )
- LB/PO2 lb/po2 115
- Thread Type NPT mâle
- Numéro de référence du fabricant 1701034
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lubeworks® B07CQDMD1B Oil Transfer Pump Air Operated Pneumatic 8,5GPM / 32LPM PRO
Article nº : B2354835
Pas encore évalué
605,00 $
Lubeworks® B01NBZPGR1 Oil Transfer Pump Air Operated Pneumatic, PRO Heavy Duty Double Action
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires