Conforme aux normes ASTM pour les analyses pétrolières. Rotor oscillant pour tubes ASTM en forme de poire ou coniques. Écran LCD, vitesse réglable en tr/min ou en rcf. La centrifugeuse OLEUM pour analyses d'huile est notre centrifugeuse autonome pour les tubes d'analyse d'huile ASTM en forme de poire ou coniques. Son rotor oscillant à 4 positions atteint jusqu'à 3 000 tr/min (2 213 xg) pour déterminer la teneur en eau de votre échantillon d'huile. L'OLEUM est équipée d'un moteur à induction sans entretien, d'une chambre en acier inoxydable, d'un verrouillage du couvercle motorisé et d'un système de détection et d'arrêt automatique en cas de déséquilibre. Les commandes avancées par microprocesseur permettent de régler et d'afficher la vitesse de rotation en tr/min ou en rcf. Outre la récupération des programmes enregistrés, le panneau avant intuitif permet de régler les vitesses d'accélération et de décélération, ainsi que de modifier la tonalité de l'alarme de fin de cycle.
Centrifugeuse d'essai d'huile Benchmark Scientific OLEUM, 230 V
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$19,719.00
1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 25 po |
| Largeur | 22 po |
| Hauteur | 16 po |
| Poids | 159 lb |
Détails du produit
| Taper | Centrifuger |
| Tension | 230 V |
| Quantité par paquet | 1 |
| Description | Centrifugeuse pour tests d'huile OLEUM |
| Référence fabricant | Z600-OL |
| Marque | Benchmark Scientifique |