Les supports à vélos verticaux permettent de ranger les vélos verticalement contre un mur, optimisant ainsi l'espace. Adaptés aux vélos à roues étroites ou larges, ils accueillent tous les types de vélos. Fabriqués en acier robuste, ces supports sont équipés d'un plateau sur toute leur longueur qui maintient les vélos en place. Ils se fixent au mur, dans un angle, sur un pilier ou un poteau.
Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Matériel de montage vendu séparément
Support de vélo vertical simple non verrouillable Saris® pour intérieur
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX DE DÉSTOCKAGE
$59.95était $95.95
Économisez $36.00 (38%)
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 9 lb |
Détails du produit
| Type | Face simple - Verticale |
| Emplacement de montage | Mur |
| Capacité | 1 vélo |
| Matériel | Acier |
| Couleur | Noir |
| Marque | Saris |