Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Climax Metal

Référence :WBB283633

Référence fabricant : H1C-037-A

Vis à collier de serrage monobloc à tête fraisée, 3/8", aluminium

Description du produit
Collier de serrage monobloc à vis encastrée, série H1C, Climax Metal, alésage de 3/8", diamètre extérieur de 1-1/16".

Collier de serrage monobloc en aluminium - Tête de vis encastrée. La tête de vis encastrée offre une surface extérieure sans saillies importantes, pour plus de sécurité. La conception permet un engagement total sur l'arbre sans l'abîmer. Puissance de maintien axiale supérieure à celle des colliers à vis de réglage. Efficace sur les arbres durs et tendres.

PRIX
$7.80

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur16 dans
Poids0 lb
Diamètre1-1/16 po
Diamètre intérieur«8 »

Détails du produit

MatériauAluminium
DescriptionCollier de serrage monobloc - Vis encastrée
Référence fabricantH1C-037-A
MarqueClimax Metal