Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Tabouret d’une seule pièce en plastique Blue Ridge Ergonomics™, gris

Tabouret d’une seule pièce en plastique Blue Ridge Ergonomics™, gris

Article nº : WBB2280969

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 179,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Blue Ridge Ergonomics™ Seating Tabouret monobloc à coque en plastique, noir

Blue Ridge Ergonomics™ Seating Tabouret monobloc à coque en plastique, noir

Chaise de bureau ® antimicrobienne d’Interion avec le dos moyen, vinyle, noir

Chaise de bureau ® antimicrobienne d’Interion avec le dos moyen, vinyle, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Interion® Chaise de réception - Vinyle  - Noir

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

Ergonomie™ Blue Ridge Coque monobloc tabouret - Gris

Coque en polypropylène moulé chaises sont disponibles dans les couleurs bleus, noirs et gris. Construction monopièce robuste est robuste et résistant sol, rendant les chaises très facile à nettoyer. Les réglages pneumatiques sur cette chaise permettent aux utilisateurs de modifier sans effort la hauteur des sièges entre 18-1/2 » à 26 ». Le nylon renforcé fibre de verre base est exceptionnellement fort, mais léger. A patins sur le fond de la chaise pour coin stationnaire très stable. Les chaises de Flexi-Shell sont adaptés pour les nombreux différents paramètres, mais sont spécialement conçus pour l’éducation, espaces à bureaux et industriels.

Caractéristiques :
  • Hauteur de selle : 16" à 21"
  • Dimensions du siège : 16" W x 16" P
  • Dimensions arrière : 15-1/2 "W x 16" H
  • Base : 25" W Nylon renforcé de fibre de verre
  • Capacité de poids : 300lbs


Poids &Dimensions

  • Hauteur 40 in (101,6 cm)
  • Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
  • Plage de hauteur d’assise 18-1/2 - 26 pouces
  • Hauteur maximale du siège 26 in (66,04 cm)
  • Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur du siège 18-1/2 - 26 pouces
  • Base Base 5 étoiles
  • Largeur arrière 15-1/2 po (39,37 cm)
  • Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
  • Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur minimale du siège 18-1/2 po (46,99 cm)

Détails du produit

  • Famille de couleurs de siège Gris
  • Type Chaise de bureau
  • Type d’inclinaison Aucune inclinaison
  • Roulettes Non
  • Type de bras Sans bras
  • Matériau du siège Plastique
  • Description Chaise en plastique
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Ergonomie Blue Ridge
  • Type de dossier Dossier surélevé
  • Numéro de référence du fabricant SMBCH-RG-NF-RG-GRY
  • Couleur Gris
  • Matériau de cadre Métal

Garantie

  • Garantie 15 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : BENJAMIN

    Date de : Février 07, 2021

    Bon
    Votre commentaire :
    Bon
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
Tabouret d’une seule pièce en plastique Blue Ridge Ergonomics™, gris

Tabouret d’une seule pièce en plastique Blue Ridge Ergonomics™, gris

Article nº : WBB2280969

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tabouret d’une seule pièce en plastique Blue Ridge Ergonomics™, gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant