Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Climax Metal

Référence :WBB282878

Référence fabricant : TC-062-18-S

Vis à tête fraisée avec collier de serrage fileté monobloc, acier inoxydable, TC-062-18-S

Description du produit
Collier de serrage fileté monobloc à vis encastrée, série TC, Climax Metal, alésage de « », diamètre extérieur de 1-1/2".

Colliers de serrage filetés monoblocs en acier inoxydable - Tête de vis encastrée . La tête de vis encastrée offre une surface extérieure sans saillies importantes pour plus de sécurité. La conception permet un engagement complet du filetage pour un verrouillage sûr.

PRIX
$58.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur32 po
Poids0.2 lb
Diamètre1-1/2 po

Détails du produit

MatériauAcier inoxydable
DescriptionCollier de serrage fileté monobloc
Référence fabricantTC-062-18-S
MarqueClimax Metal