Prix : 1 009,00 $
Les clients ont également été consultés
One Row Cultivator est conçu pour le propriétaire de la petite ferme ou de la superficie qui souhaite entretenir un petit jardin et des parcelles de nourriture. Le motoculteur fonctionne bien pour la préparation des sols pour la plantation, désherbage et incorporant des matières organiques dans le sol. Un cultivateur réglable ligne dispose de réglages infinies pour s’adapter à n’importe quel largeur ou la récolte. Caractéristiques fer angle frame, six dents cultivateur remplaçable traité thermiquement, goupilles de catégorie 1 et manteau de durable résistant aux rayons UV poudre de finition.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Profondeur 42 in (106,68 cm)
- Largeur 66 in (167,64 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Poids 118 lbs (53,64 kg)
Détails du produit
- Type de lame Dents
- Assemblage requis Non
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Type de catégorie 1
- Type d’attelage 3-pt.
- Type Une ligne cultivateur
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Armature de fer Angle
- Numéro de référence du fabricant 80111500YEL
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
2 065,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
679,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
989,00 $
Un cultivateur de rangées implémente 80111500 avec un cadre en fer à angle lourd catégorie 1
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires