Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Livraison automatique, sans contact de ce distributeur de savon premium élimine la contamination croisée pour aider à réduire la propagation des germes et encourager le lavage des mains. Recharge voyant rouge s’affiche lorsque le savon est faible. Les options programmables, paramètres de recharge savon 800 ou 1600 ml. ADA conforme. Piles non incluses. Nécessite des piles alcalines LR20-4.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
Détails du produit
- Activation Automatique
- Emplacement de montage Plan de travail
- Description Distributeur de savon montée compteur sans contact
- Capacité 800 ou 1600 ml
- Type Plan de comptoir
- forme Liquide
- Quantité par paquet 1
- Marque Rubbermaid
- Matériau Plastique/métal
- Numéro de référence du fabricant FG401310
- Couleur Argent
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Heidi
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons installé plusieurs d'entre eux et on aime le look et qu’elle a touch gratuite. Mon seul reproche est qu’il est sensible au mouvement. Il éjacule souvent sur savon quand rincer les mains avec de l’eau. -
Reviewer : Eric
Date de : Février 08, 2019
Votre commentaire :
Nous avons installé des appareils 40 dans un bâtiment, il y a 4 ans et ils travaillent encore comme un champion. Oui, ils sont très sensibles. J’ai juste commencé à remplacer, dans deux d'entre eux, une valeur de 47,25 $ le boîtier du moteur. Si je peux obtenir un autre 4 année qui sera grand. Excellent produit.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce produit peut être utilisé avec le désinfectant pour les mains ?
Question posée par : Mars 13, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 13, 2012
Les distributeurs sont conçus strictement pour le savon et ne doivent pas être utilisés avec le désinfectant pour les mains.
-
Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
Article nº : 640932
Pas encore évalué
189,95 $
104,95 $
Distributeur de savon de comptoir sans contact Oneshot®, chromé – FG401310
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires