Prix : 121,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
First Aid Central™ Ontario Section 10 Regulation 16-199 Persons First Aid Kit meets Ontario WSIB Section 10 first aid kit requirements. Cette trousse provinciale de premiers soins de l’article 10 de l’Ontario convient aux lieux de travail de l’Ontario qui compte de 16 à 199 travailleurs à un moment donné. Emballé avec des bandages de qualité, pansements et plus pour le traitement des blessures au travail telles que les coupures, les éraflures et les blessures. First Aid Central™ est un fabricant canadien de trousses de premiers soins de confiance. Fabricant Numéro de pièce FAC-ONT03M.
Comprend : 48 Plastic Adhesive Bandage, 1,9 x 7,6cm (3/4 x 3'), 2 Rolls of Adhesive Tape 2,5cm x 4,5m (1" x 5yd), 12 Conform Gauze Bandage - 2,5cm x 4,5m (1" x 5yd), 48 Sterile Gauze Pads - 7,6 x 7,6 cm (3" x 3"), 8 Conform Gauze Bandage - 5,1cm x 4,5m (2" x 5yd), 8 Conform Gauze Bandage - 10,2cm x 4,5m (4" x 5yd), 6 Compress Pressure Bandage - 10,2 x 10,2cm (4" x 4"), 12 Triangular Bandage - 102 x 102 x 142cm (40" x 40" x 56"), Wooden Splints of Assorted Sizes, 2 Splint Padding, 1 Vinyl Examination Gloves (Pair) – Large, 1 Vinyl Examination Gloves (Pair) – Medium, 1 CPR Mask/Face Shield w/one way valve, 1 St. John's Ambulance First Aid Guide, 24 Safety Pins, 1 Plastic Kidney Basin
Approbations/Certifications : Règlement 1101 de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario (CSPAAT)
Comprend : 48 Plastic Adhesive Bandage, 1,9 x 7,6cm (3/4 x 3'), 2 Rolls of Adhesive Tape 2,5cm x 4,5m (1" x 5yd), 12 Conform Gauze Bandage - 2,5cm x 4,5m (1" x 5yd), 48 Sterile Gauze Pads - 7,6 x 7,6 cm (3" x 3"), 8 Conform Gauze Bandage - 5,1cm x 4,5m (2" x 5yd), 8 Conform Gauze Bandage - 10,2cm x 4,5m (4" x 5yd), 6 Compress Pressure Bandage - 10,2 x 10,2cm (4" x 4"), 12 Triangular Bandage - 102 x 102 x 142cm (40" x 40" x 56"), Wooden Splints of Assorted Sizes, 2 Splint Padding, 1 Vinyl Examination Gloves (Pair) – Large, 1 Vinyl Examination Gloves (Pair) – Medium, 1 CPR Mask/Face Shield w/one way valve, 1 St. John's Ambulance First Aid Guide, 24 Safety Pins, 1 Plastic Kidney Basin
Approbations/Certifications : Règlement 1101 de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario (CSPAAT)
Poids &Dimensions
- Profondeur 4,75 po
- Largeur 4,75 po
- Longueur 15 dans
- Hauteur 10,5 po
- Poids 8,9 lbs
Détails du produit
- Matériel du boîtier Métal
- Description Règlement provincial Ontario Trousse de premiers soins
- Nombre de personne 16-199
- Type Trousse de premiers soins
- Quantité par paquet 1
- Marque Centrale de premiers soins
- Numéro de référence du fabricant FAC-ONT03M
- Couleur Blanc
- Classe B
Conformité et certifications
- Certifications Règlement 1101 de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario (CSPAAT)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Walk On Floor Sign - Premiers soins, 17" Dia.
Article nº : B0014042
Pas encore évalué
43,95 $
Premiers soins Centre de™ l’Ontario, section 10, Trousse de premiers soins (16-200 Emp), Boîtier métallique
121,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires