Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Centre des premiers soins de™ l’Ontario, section 9, Trousse de premiers soins (6-15 Emp), plastique

Centre des premiers soins de™ l’Ontario, section 9, Trousse de premiers soins (6-15 Emp), plastique

Article nº : WBB0021941

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 3

Prix : 45,95 $

Quantité

First Aid Central™ Ontario Section 9 Regulation 6-15 Persons First Aid Kit meets Ontario WSIB Section 9 first aid kit requirements. Cette trousse provinciale de premiers soins de l’article 9 de l’Ontario convient aux lieux de travail de l’Ontario qui compte de 6 à 15 travailleurs à un moment donné. Emballé avec des bandages de qualité, pansements et plus pour le traitement des blessures au travail telles que les coupures, les éraflures et les blessures. First Aid Central™ est un fabricant canadien de trousses de premiers soins de confiance. Fabricant Numéro de pièce FAC-ONT02P.

Comprend : 24 Bandage adhésif en plastique, 1,9 x 7,6 cm (3/4 x 3'), 12 tampons de gaze stérile - 7,6 x 7,6 cm (3 » x 3 »), 4 Rouleau de bandage de gaze conforme - 5,1 cm x 4,5 m (2 » x 5yd), 4 Rouleau de bandage de gaze conforme - 10,2 cm x 4,5 m (4 » x 5yd), 4 Bandage de pression compressé - 10,2 x 10,2 cm (4 » x 4 »), 6 Bandage triangulaire - 102 x 102 x 142cm (40 » x 40 » x 56 »), Rembourrage d’attelle 2, attelle en aluminium à fil maillé 1 - 30 cm (12 »), 1 gants d’examen en vinyle (paire) - Grand, 1 gants d’examen en vinyle (paire) - Moyen, 1 masques de RCR / écran facial avec valve unidirectionnelle, 1 guide de premiers soins de l’Ambulance Saint-Jean, 12 épingles de sécurité

Approbations/Certifications : Règlement 1101 de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario (CSPAAT)

Poids &Dimensions

  • Profondeur 3 dans
  • Largeur 3 dans
  • Longueur 9,5 po
  • Hauteur 9,5 po
  • Poids 2,65 lbs

Détails du produit

  • Matériel du boîtier Plastique
  • Description Règlement provincial Ontario Trousse de premiers soins
  • Nombre de personne 6-15
  • Type Trousse de premiers soins
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Centrale de premiers soins
  • Numéro de référence du fabricant FAC-ONT02P
  • Couleur Blanc
  • Classe B

Conformité et certifications

  • Certifications Règlement 1101 de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario (CSPAAT)
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

3 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Centre des premiers soins de™ l’Ontario, section 9, Trousse de premiers soins (6-15 Emp), plastique

Centre des premiers soins de™ l’Ontario, section 9, Trousse de premiers soins (6-15 Emp), plastique

Article nº : WBB0021941

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant