Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Maille quitte la pièce libre de mayhem magazine et pleine de matériaux modernes. Onyx Mesh Roataing Magazine Display en noir classique est idéal pour les zones de réception ou des salles d’attente. Ce contemporain de trois grilles face tourne 360 degrés pour un accès total à l’ensemble de la littérature. Rotative stand magazine offre 30 poches pour ranger les magazines et autres documents. Chaque 9-3/4" largeur x 7-1/2" haut compartiment détient 5 lb debout unité caractéristiques trente 1" capacité cavités du plancher. Disponible dans la construction de maille d’acier noir.
Poids &Dimensions
- Profondeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 30
- Marque Safco
- Assemblage requis Non
- Description Porte-revues pivotant en maille Onyx
- Matériau Acier
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JUSTIN
Date de : Avril 03, 2020
-
Reviewer : GAIL
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent produit, bien fait facile à assembler et à utiliser. -
Reviewer : Tara
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Léger, les pièces sont faciles à assembler. L’avant de la maille vous permet de voir ce qui est dans la fente.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
11,75 $
20,00 $
859,00 $
Réception de boss - 71"- acajou
Article nº : B693073
Pas encore évalué
819,00 $
195,95 $
Porte-revues pivotant en maille Onyx
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires