Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Optima

Référence :WBB3202505

Référence fabricant : OP-915-2424-500LED

Balance de table Optima OP-915 NTEP avec DEL Indicateur, plateforme 24 po x 24 po, 500 lb x 0,1 lb

Description du produit
La balance de table OP-915 d'Optima Scale est homologuée NTEP et autorisée pour le commerce. Elle est associée à l'indicateur de poids numérique OP-900 ( DEL Dotée d'un écran performant, cette balance allie rapidité et précision. Sa conception robuste comprend une plateforme en acier renforcé et un couvercle supérieur durable en acier inoxydable, garantissant des performances optimales même en cas d'utilisation intensive.

Caractéristiques:
  • Solution de pesage idéale pour des applications telles que le contrôle des portions, l'industrie agroalimentaire, le pesage simple ou le sur/sous-pesage.
  • cellule de charge en aluminium à jauge de contrainte monopoint de haute précision
  • Conçue pour la vitesse et la précision, avec une plateforme extrêmement robuste et un boîtier en acier inoxydable résistant.
  • Idéal pour les quais de chargement très fréquentés, les marchés en plein air, les fabricants, l'industrie agroalimentaire et autres ventes en vrac.
  • Haute résolution avec protection contre les surcharges
  • L'ensemble standard comprend : plateforme, carénage, indicateur (homologué pour le commerce), capteurs de force, colonne, pieds de niveau et toute la quincaillerie nécessaire
  • Plateforme en acier doux, avec un plateau en acier inoxydable 304 pour un nettoyage facile
  • Écran inclinable réglable pour un confort visuel optimal
  • Option de montage mural et de colonne amovible standard
  • Indicateur OP-900 NTEP avec affichage à 6 chiffres, 1 pouce
  • Fonction de contrôle du poids pour un portionnement rapide
  • Port de communication RS-232 intégré
  • Niveau à bulle
  • NTEP classe III, 5000 divisions
  • Numéro de carte de crédit légal américain pour le commerce : 11-016
  • Canada Legal For Trade CC#: AM-5817
  • Calibré en usine
  • Garantie d'un an sur la pièce
  • Batterie rechargeable
  • Unités de poids sélectionnables, lb/kg
  • Fonctions de conversion brut/tare/net
  • Imprimante, tableau d'affichage et logiciel d'enregistrement de données en option


PRIX
$1,359.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur24 po
Largeur24 po
Hauteur5-1/2 po
Capacité de charge500 lb
Poids59 lb
Longueur du cordon3
Lisibilité0.1 lb
Hauteur des chiffres affichés8
Longueur de la plateforme24 po
Unité de mesurelb, kg
Largeur de la plateforme24 po
Taille de la plateforme/pan« 24 » x « 24 »

Détails du produit

AfficherDEL
Matériel de la plateformeacier doux
AlimentationAdaptateur secteur, batterie rechargeable
Température de fonctionnement14°F - 104°F
MatérielAcier doux/acier inoxydable
Référence fabricantOP-915-2424-500LED
MarqueOptima
TaperBalance industrielle de laboratoire
CouleurArgent
SérieOP-915
ÉtalonnagePré-calibré
Tension110 - 240 V
Quantité par paquet1
InterfaceRS-232
Autonomie de la batterie (en heures)72
Temps de stabilisation1 seconde
Matériau du boîtierAcier inoxydable
Légal pour le commerceOui

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

CertificationsNTEP, CE