Souvent achetés ensemble
Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® Plan ouvert bureau, 48" W x 24 « D x 29 » H, Charcoal (gris foncé) dessus avec pattes noires
Configurez un environnement de bureau de votre choix à l’aide du système de bureau ouvert From Interion® By Global Industrial, un design modulaire qui maximise la polyvalence en fonction de vos besoins changeants. Cette collection est adaptée à la fois individuel et collectives de travail et peut être étendue que votre entreprise se développe. Alterner entre les bureaux de hauteur standard et les pupitres de commandes, utilisez retour bureaux afin de créer des « L » et bureaux en « U », ajouter du stockage, connecter plusieurs bureaux - les configurations sont illimitées. Les surfaces de travail sont en stratifié et pré-forées pour un assemblage facile. Elles disposent de pré-installé des traverses pour plus de solidité et de stabilité. Jambes sont faites d’acier pour une durabilité longue durée. Tout le matériel pour se connecter à un bureau est inclus.
Dimensions du Bureau : 48" W x 24 H « D x 29"
Un bureau retour de hauteur standard permet de créer des « L » et « U » en forme de bureaux - 695606.
Configurez un environnement de bureau de votre choix à l’aide du système de bureau ouvert From Interion® By Global Industrial, un design modulaire qui maximise la polyvalence en fonction de vos besoins changeants. Cette collection est adaptée à la fois individuel et collectives de travail et peut être étendue que votre entreprise se développe. Alterner entre les bureaux de hauteur standard et les pupitres de commandes, utilisez retour bureaux afin de créer des « L » et bureaux en « U », ajouter du stockage, connecter plusieurs bureaux - les configurations sont illimitées. Les surfaces de travail sont en stratifié et pré-forées pour un assemblage facile. Elles disposent de pré-installé des traverses pour plus de solidité et de stabilité. Jambes sont faites d’acier pour une durabilité longue durée. Tout le matériel pour se connecter à un bureau est inclus.
Dimensions du Bureau : 48" W x 24 H « D x 29"
Un bureau retour de hauteur standard permet de créer des « L » et « U » en forme de bureaux - 695606.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Collection Moderne
- Description Bureau
- Gestion de fil Oui
- Type Bureau
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Style Ouvrir le Plan / Collaboration
- Famille top color Charbon
- Numéro de référence du fabricant 695589
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® chaise de travail en tissu de 24 heures avec mi-dos et bras réglables, noir
Article nº : 695505
Pas encore évalué
409,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 40,00 $ plus
Interion® Open Plan Office Desk - 48"W x 24"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires