Ce bureau d'atelier en acier est idéal pour les entrepôts, les usines, les zones d'expédition et de réception, et bien d'autres applications encore. Fabriqué en acier de forte épaisseur, il est doté de pieds inclinés qui lui confèrent une grande solidité. Le plateau incliné est muni de rebords surélevés sur trois côtés pour empêcher le contenu de glisser. La base comprend une étagère à hauteur fixe et à demi-profondeur, offrant un espace de rangement supplémentaire. Il est équipé de deux tiroirs. Ces tiroirs de 5"H sont dotés de glissières télescopiques en acier à roulements à billes et de poignées chromées.
Global Industrial
Référence :WBB179845
Global Industrial Bureau d'atelier à 2 tiroirs, plateau incliné, 36" de largeur x 30" de profondeur, bleu
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,219.00
1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 43 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Jambes écartées |
| Couleur | Bleu |
| Nombre de tiroirs | 2 |
| Surface d'écriture | Biseauté avec rebords |
| Style | Tiroirs, étagère |
| Nombre de tablettes | 1 Bas |
| Matériau | Acier |
| Type de pied | Corrigé |
| Référence fabricant | B179845 |
| Marque | Global Industrial |