Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Kit de conduit de condenseur en option avec un conduit flexible non isolé de 8 'longueurs de 14 pouces, 2 pinces, 1 brides et un carreau de plafond de remplacement de 2'x 2'. Ce produit est fabriqué aux États-Unis. Le produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
- Diamètre 14 in (35,56 cm)
- Longueur 8 pi (20,32 cm)
Détails du produit
- Description Kit de plafond
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec KPAC2421-2
- Marque KwiKool
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CK-24 S
- Fonctionnalités MADE IN USA
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kwikool® Kit de conduits de condenseur en option pour KPAC2421-2
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit