Socle haut optionnel pour classeurs plats en acier - Gris
Optimisez votre rangement et donnez du style à vos dossiers. Grâce à son socle surélevé, vous accédez facilement à vos dossiers plats, sans avoir à vous baisser. Le socle surélève les dossiers de 50 cm et possède un dos et des côtés fermés, ainsi qu'une ouverture sur le devant pour un espace de rangement supplémentaire. Atteignez de nouveaux sommets avec ce socle surélevé. Apportez une touche d'élégance à votre rangement. Finition grise.
Fabriqué aux États-Unis.
Socle plat haut Safco® pour classeur à 10 tiroirs, largeur 118 cm (46-1/2 po), gris
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,259.00
Ce produit sera bientôt de nouveau disponible.
En rupture de stock, veuillez revenir bientôt.
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 46-1/2 po |
| Profondeur | 35-1/2 po |
| Hauteur | 20 po |
| Poids | 41 lb |
| Largeur minimale | 46-1/2 po |
| Profondeur maximale | 35-1/2 po |
| Hauteur maximale | 20 po |
| Profondeur minimale | 35-1/2 po |
| Taille minimale | 20 po |
| Largeur maximale | 46-1/2 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Base de classeur à plat |
| Couleur | Gris |
| Pays d'origine | Fabriqué aux États-Unis |
| Matériel | Acier |
| Description | Base ouverte |
| Référence fabricant | 4977GR |
| Type de base | Pieds de nivellement |
| Marque | Safco |