Prix : 8 919,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 8 919,00 .
- Achetez 2-3 8 439,00 .
- Acheter 4+ 8 175,00 .
Les clients ont également été consultés
POUR Lexco® - Wesco® hydraulique MOBILE travail positionnement TABLE élévatrice
Facultatif haut de convoyeur à rouleaux est disponible pour 30 "Tables de L ascenseur. Surface de convoyeur fournit une méthode facile pour pousser et tirer des charges à et de l’unité. Manivelle à main offre bi-directional mouvement des broches verticales die ; seulement 5 lb d’effort est nécessaire pour la manivelle.
Remarque : Doit être commandé en même temps que la table élévatrice.
Poids &Dimensions
- Poids 123 lbs (55,91 kg)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Type Convoyeur à rouleaux
- Pour une utilisation avec 30 "x 20" Lexco, Tables élévatrices hydrauliques
- Marque Lexco - Wesco
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 499206
- Couleur Vert
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce qui est le minimum et la hauteur de l’ascenseur
Question posée par : Gregory, 11, 2017 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Gregory, s’il vous plaît noter que ce point est pour Lexco - Wesco le haut facultatif du convoyeur à rouleaux 499206 30 "L x 20 » W Table élévatrice. Le Lexco - Table élévatrice de Wesco 492204 30" L x 20" W est Global modèle # 251693. La hauteur minimale est 30" et la hauteur maximale est de 48". Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Convoyeur de rouleau en option Top 499206 pour Lexco® - Wesco® 30 "L x 20 » W Table élévatrice
8919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires