Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Optima

Référence :WBB3202508

Référence fabricant : OPX-SS6

Balance de table lavable Optima OPX-SS avec DEL Présentoir, 6 kg x 0,2 g, plateforme de 8-3/8 po x 7 po

Description du produit
Les balances de la série OPX-SS d'Optima Scale sont entièrement fabriquées en acier inoxydable, ce qui maximise leur durée de vie, même en cas d'utilisation quotidienne intensive, et garantit une hygiène optimale, essentielle dans des environnements tels que les cuisines professionnelles et les laboratoires. Le boîtier étanche en acier inoxydable offre une protection exceptionnelle contre les projections d'eau, les déversements et les particules de poussière, assurant ainsi des performances constantes et fiables, même dans des conditions difficiles. La série OPX constitue donc une solution de pesage idéale pour les applications où la propreté et la durabilité sont primordiales, minimisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance généralement associés à des équipements moins bien protégés. La polyvalence de la série OPX-SS s'étend à divers secteurs industriels, offrant des mesures précises et fiables dans l'agroalimentaire, la manipulation de produits chimiques et d'autres applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques:
  • Conçue pour offrir une longue durée de vie grâce à sa haute résistance à la poussière et à l'humidité, elle réduit les pannes de la balance, diminue les coûts de maintenance et favorise les investissements à long terme.
  • Construction entièrement en acier inoxydable pour applications alimentaires
  • Hermétiquement étanche à l'eau et à la poussière grâce à sa conception étanche IP68 (sans certification).
  • Grande plateforme de pesée amovible en acier inoxydable
  • Clavier et écran étanches
  • rouge double face DEL afficher
  • mode économie d'énergie
  • batterie rechargeable au lithium
  • Plateau de pesée antistatique en acier inoxydable
  • Suivi automatique du zéro et tare sur toute la plage
  • Unités de pesage multiples : lb, oz, kg, g
  • Construction robuste soudée
  • Solution de pesage idéale pour des applications telles que le contrôle des portions, la transformation des aliments et les environnements difficiles.
  • Dimensions : 22,9 cm (L) x 25,9 cm (l) x 11,4 cm (H)
  • Dimensions du plat : 8-3/8 po x 7 po
  • Poids : 9 lb


PRIX
$749.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur9 po
Largeur10-3/16 po
Hauteur4-1/2 po
Capacité de charge6
Poids9 lb
Lisibilité0.2
Longueur de la plateforme8-3/8 po
Unité de mesurelb, kg, g, oz
Largeur de la plateforme7 po
Taille de la plateforme/pan8-3/8 po x 7 po

Détails du produit

AfficherDEL
Matériel de la plateformeAcier inoxydable
AlimentationAdaptateur secteur, batterie rechargeable
MatérielAcier inoxydable
Référence fabricantOPX-SS6
MarqueOptima
TaperBalance de table lavable
CouleurArgent
SérieOPX-SS
Tension100 - 220 V
Quantité par paquet1
Autonomie de la batterie (en heures)72
Matériau du boîtierAcier inoxydable
Légal pour le commerceNon

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

Indice de protection IP et NEMAIP68