Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Liquidation
Orbis

Référence :WB268645

Référence fabricant : KD 3230-34BLACK

Conteneur d'expédition pliable en plastique ORBIS BulkPak, 81 cm (L) x 76 cm (l) x 86 cm (H), capacité de 907 kg, noir

Description du produit
CONTENEURS D'EXPÉDITION EN VRAC PLIABLES ORBIS
Les conteneurs maritimes sont idéaux pour le transport de grandes quantités de pièces, que ce soit pour la production en cours, le stockage ou le transport. Ces conteneurs se replient à vide, réduisant ainsi les coûts de retour et de stockage. Fabriqués en polyéthylène haute densité moulé et renforcé de mousse, ils résistent à la rouille, aux odeurs et à l'humidité. Leur conception pliable permet un empilage optimal, optimisant l'espace au sol. Réutilisables, ces conteneurs en plastique sont renforcés structurellement à tous les points de tension pour une solidité et une stabilité accrues. Leur surface intérieure lisse se nettoie facilement. De larges loquets ergonomiques à ressort facilitent le pliage des conteneurs et l'ouverture/fermeture des portes d'accès. Les conteneurs de stockage pliables permettent un accès aisé aux chariots élévateurs sur quatre côtés. Un couvercle optionnel protège le contenu (vendu séparément).

PRIX DE DÉSTOCKAGE
$479.95

était $599.00
Économisez $119.05 (20%)
La quantité minimale d'achat est de 3
3
3
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur32 po
Largeur30 po
Hauteur34 po
Dimensions (L x l x H)32 x 30 x 34 po
Longueur intérieure29-1/2 po
Largeur intérieure27-1/2 po
Hauteur intérieure27-1/8 po
Capacité de charge2000 lb
Poids85 lb
Hauteur effondrée13.1 po

Détails du produit

TaperConteneur pliable
CouleurNoir
Fourche d'entrée4 voies
CouvercleNon
Capacité12.4 ft³
MatérielPlastique
Ratio de rendement2.5:1
Roulettes inclusesNon
DescriptionEmpiler 3 éléments (dynamique) / 6 éléments (statique)
Quantité par paquet1
Référence fabricantKD 3230-34NOIR
Empiler et/ou imbriquerEmpiler
MarqueOrbis