Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB249309BK

Global Industrial Boîtier PC Orbit™ avec portes avant/arrière et 2 ventilateurs d'extraction, noir

Description du produit
Armoire latérale pour unité centrale de production pour poteau orbital Global Industrial™ de 81 pouces

Ce meuble latéral permet de ranger les tours d'unité centrale en toute sécurité. Il se fixe facilement aux montants de la station de travail Orbit 81" à l'aide de seulement 4 vis. Les portes avant et arrière sont équipées de persiennes pour la ventilation et de serrures à cylindre pour plus de sécurité. Des ouvertures permettent la gestion des câbles. Ce support d'unité centrale verrouillable comprend 2 ventilateurs d'extraction pour réduire l'accumulation de chaleur et maintenir le refroidissement du processeur. Dimensions extérieures du meuble : 30,5 cm (L) x 57,2 cm (P) x 54,6 cm (H). Dimensions intérieures : 21,6 cm (L) x 53 cm (P) x 46 cm (H).

PRIX PROMOTIONNEL
$389.95

était $489.95
Économisez $100.00 (20%)
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
Largeur12 po
Profondeur22-1/2 po
Hauteur21-1/2 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeSupport CPU
MatérielAcier
DescriptionBoîtier pour unité centrale avec portes avant/arrière et 2 ventilateurs
CouleurNoir
Référence fabricant249309
CollectionOrbite
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année