Protégez vos précieuses tours d'unité centrale et limitez l'accès aux personnes non autorisées grâce à cette armoire de sécurité pour unité centrale. Cette armoire latérale maintient les tours d'unité centrale en toute sécurité. Fabriquée en acier robuste avec une finition peinture époxy, elle est équipée de portes avant et arrière à persiennes pour la ventilation et de serrures à cylindre pour une sécurité optimale. Deux clés identiques sont fournies. Des ouvertures intégrées permettent une gestion efficace des câbles. Ce support verrouillable pour unité centrale comprend deux ventilateurs d'extraction pour limiter l'échauffement et maintenir le refroidissement du processeur. Dimensions extérieures : 30,5 cm (L) x 57,2 cm (P) x 54,6 cm (H). Dimensions intérieures : 21,6 cm (L) x 53 cm (P) x 46 cm (H). L'armoire se fixe facilement aux supports de station de travail Orbit (vendus séparément) à l'aide de quatre vis seulement.
Global Industrial
Référence :WB249309FBG
Armoire latérale pour unité centrale Global Industrial™ Orbit avec portes avant et arrière et 2 ventilateurs d'extraction - Beige
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$489.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 12 po |
| Profondeur | 22-1/2 po |
| Hauteur | 21-1/2 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Support CPU |
| Matériel | Acier |
| Description | Armoire latérale pour unité centrale |
| Couleur | Beige |
| Référence fabricant | 249309FBG |
| Collection | Orbite |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |