Prix : 4 789,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nettoyage grandes surfaces rapidement avec le ComVac Commercial Bissell 28" vide. Propulsé par un moteur fort 8 a, cet aspirateur permet d’économiser jusqu'à 80 % de votre temps par rapport à une droite classique pour le même travail. Le chemin d’accès de nettoyage 28" est spécialement conçu pour les zones de grands tapis ouvert. Système de remplissage en haut de la page élimine l’encrassement à l’admission, assurant des performances maximales de ramassage. Doté d’un efficace toilettage chevron brosse et cast metal ventilateur. Roues avant pivotantes degré 360 robuste permettant un rayon de braquage court. Cadre en acier soudé dans le logement de mousse structurée faite pour durer. La fonction de réglage de hauteur de position 5 permet pour le nettoyage de surfaces multiples. Gardes de pare-chocs enveloppants protègent les murs et les meubles de troubler. 60' cordon donne plus de mobilité lors du nettoyage.
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Poids 57 lbs (25,91 kg)
- Longueur du cordon 60 ft
- Largeur de nettoyage 28 in (71,12 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Utilisation sur secteur
- CFM 200 CFM
- Capacité 8 gal (30,28 l)
- Puissances en chevaux 5/8 HP
- Type Walk-Behind
- Quantité par paquet 1
- Marque Bissell Commercial
- Collection de saleté Sac
- Matériau Plastique
- Décibels dB 70
- Numéro de référence du fabricant BG-CC28
- Couleur Vert
- Amplis moteur 8 A
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Sergio
Date de : Février 28, 2022
-
Reviewer : CHUCK
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit fonctionne très bien. Poids léger et silencieux.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
64,95 $
229,95 $
Économisez 1 404,00 $ avec ce produit comparable
Aspirateur à tapis industriel™ Global Wide Area, largeur de nettoyage de 30 po
Article nº : 641830
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
3 385,00 $
comparer les élémentsBissell Commercial ComVac Wide Area Vacuum, 28 » Largeur de nettoyage
4789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires